Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology MobileLite Plus Kartenleser USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C6770-MLP
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     MLP
EAN/GTIN:
     740617301793
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
Speicherkartenlesegerät
Geschwindigkeit und Leistung der nächsten Ebene

Das MobileLite Plus SD Lesegerät von Kingston bietet USB 3.2 Gen 1-Geschwindigkeiten sowie maximale Leistung für UHS-II-unterstützte SD Karten und ist abwärtskompatibel mit UHS-I-unterstützten SD Karten. Die Verwendung mit Kingstons UHS-II-unterstützten SD Karten bietet optimale Leistung und Zuverlässigkeit. Steigern Sie die Effizienz Ihrer Arbeitsabläufe mit unglaublichen UHS-II-Geschwindigkeiten für schnellere Dateiübertragungen und höhere Verarbeitungszeiten. Das Kartenlesegerät bietet ein minimalistisches und kompaktes Design für mehr Mobilität, wodurch es zum perfekten Reisebegleiter wird, damit Sie alles für die Weiterverarbeitung auch auf Reisen zur Hand haben. Das Lesegerät wird am besten zusammen mit Kingston Canvas Go! Plus oder Canvas React Plus SD-Karten verwendet.
Weitere Informationen:
Schnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Kompatible Speicherkarten:
SD
Produktfarbe:
Schwarz
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Mac OS X v. 10.10.x+, Linux v.2.6.x+, Chrome OS
Warentarifnummer (HS):
84719000
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 70 °C
Breite:
51.8 mm
Tiefe:
33.5 mm
Höhe:
9 mm
Gewicht:
11 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.