Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology ValueRAM 16GB(2 x 8GB) DDR3-1600 Speichermodul 2 x 8 GB 1600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology ValueRAM 16GB(2 x 8GB) DDR3-1600 Speichermodul 2 x 8 GB 1600 MHz
Kingston Technology ValueRAM 16GB(2 x 8GB) DDR3-1600 Speichermodul 2 x 8 GB 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     C6770-KVR16N11K2/16
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KVR16N11K2/16
EAN/GTIN:
     740617207484
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
DDR3 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher
Hochwertige Produkte zum niedrigen Preis haben Kingston Technology zum weltweit führenden unabhängigen Speicherhersteller gemacht. Die Marke ValueRAM ist der beste Beweis dafür. Diese Module erfüllen alle branchenüblichen Vorgaben und maximieren die Leistung und Produktivität Ihres Systems. Kingston Technology verbaut nur die besten Komponenten und gewährt auf alle ValueRAM Module eine lebenslange Garantie.
Weitere Informationen:
Chiporganisation:
X8
Bus Taktrate:
1600 MHz
Speicherlayout:
2 x 8192 MB
Speicherkapazität:
16384 MB | 16 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
2 x 8 GB
Interner Speichertyp:
DDR3
Speichertaktfrequenz:
1600 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
240-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz:
11
Breite der Speicherschnittstelle:
64 Bit
Speicherspannung:
1.5 V
Modulkonfiguration:
1024M x 64
Bleiüberzug:
Gold
Breite:
133.35 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Weitere Suchbegriffe: ECC-RAM, RAM ECC, kingston 16gb ddr3 ram, ddr3 ecc-ram, kingston ddr3 ram ecc, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,01*
€ 85,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Super Micro Computer
SSG-5018A-AR12L
ab € 1.525,62*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SAM-2550F-B
ab € 258,16*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SAM-2550F-O
ab € 261,73*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SAM-2750F-B
ab € 370,63*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SAM-2750F-O
ab € 372,30*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SRM-2558F-B
ab € 244,08*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SRM-2558F-O
ab € 248,58*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SRM-2758F-B
ab € 331,75*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SRM-2758F-O
ab € 335,29*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-5018A-MHN4
ab € 640,30*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-5018A-MLHN4
ab € 587,37*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-5018A-MLTN4
ab € 416,83*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-5018A-TN7B
ab € 701,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.