Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology ValueRAM 8GB DDR3 1600MHz Module Speichermodul 1 x 8 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology ValueRAM 8GB DDR3 1600MHz Module Speichermodul 1 x 8 GB
Kingston Technology ValueRAM 8GB DDR3 1600MHz Module Speichermodul 1 x 8 GB
Artikel-Nr.:
     C6770-KVR16N11H/8
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KVR16N11H/8
EAN/GTIN:
     808112922308
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
DDR3 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher
Hochwertige Produkte zum niedrigen Preis haben Kingston Technology zum weltweit führenden unabhängigen Speicherhersteller gemacht. Die Marke ValueRAM ist der beste Beweis dafür. Diese Module erfüllen alle branchenüblichen Vorgaben und maximieren die Leistung und Produktivität Ihres Systems. Kingston Technology verbaut nur die besten Komponenten und gewährt auf alle ValueRAM Module eine lebenslange Garantie.
Weitere Informationen:
Chiporganisation:
X8
Anzahl Pins:
240
Bus Taktrate:
1600 MHz
Speicherlayout:
1 x 8192 MB
Speicherkapazität:
8192 MB | 8 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 8 GB
Interner Speichertyp:
DDR3
Speichertaktfrequenz:
1600 MHz
Memory Formfaktor:
240-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz:
11
Breite der Speicherschnittstelle:
64 Bit
Speicherrangfolge:
2
Speicherspannung:
1.5 V
Modulkonfiguration:
1024M x 64
Speichertyp:
PC-12800
Bleiüberzug:
Gold
Breite:
133.35 mm
Höhe:
30 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Weitere Suchbegriffe: ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr3 ram 8gb kingston, ddr3 ecc-ram, ddr3 ecc-ram 8gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.