Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology ValueRAM 2GB DDR3L Speichermodul 1 x 2 GB 1600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology ValueRAM 2GB DDR3L Speichermodul 1 x 2 GB 1600 MHz
Kingston Technology ValueRAM 2GB DDR3L Speichermodul 1 x 2 GB 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     C6770-KVR16LS11S6/2
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KVR16LS11S6/2
EAN/GTIN:
     740617228328
Suchbegriffe:
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
DDR3 S0DIMM
DDR3 SODIMM
Hochwertige Produkte zum niedrigen Preis haben Kingston Technology zum weltweit führenden unabhängigen Speicherhersteller gemacht. Die Marke ValueRAM ist der beste Beweis dafür. Diese Module erfüllen alle branchenüblichen Vorgaben und maximieren die Leistung und Produktivität Ihres Systems. Kingston Technology verbaut nur die besten Komponenten und gewährt auf alle ValueRAM Module eine lebenslange Garantie.
Weitere Informationen:
Chiporganisation:
X16
Bus Taktrate:
1600 MHz
Speicherlayout:
1 x 2048 MB
Speicherkapazität:
2048 MB | 2 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 2 GB
Interner Speichertyp:
DDR3L
Speichertaktfrequenz:
1600 MHz
Komponente für:
Laptop
Memory Formfaktor:
204-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz:
11
Breite der Speicherschnittstelle:
64 Bit
Speicherrangfolge:
1
Speicherspannung:
1.35 V
Modulkonfiguration:
256M x 64
Ursprungsland:
Taiwan
Produktfarbe:
Grün
Bleiüberzug:
Gold
Breite:
67.6 mm
Höhe:
30 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, Serverspeicher, ddr3 ram 2gb kingston, ddr3 ram, ddr3 ram 2gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intel
BLKD54250WYB
ab € 283,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.