Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kingston Technology ValueRAM 4GB DDR3 1333MHz Module Speichermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology ValueRAM 4GB DDR3 1333MHz Module Speichermodul
Kingston Technology ValueRAM 4GB DDR3 1333MHz Module Speichermodul
Kingston Technology ValueRAM 4GB DDR3 1333MHz Module Speichermodul
Artikel-Nr.:
     820-ICNF22
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KVR13S9S8/4
EAN/GTIN:
     8800161253831
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Hochwertige Produkte zum niedrigen Preis haben Kingston Technology zum weltweit führenden unabhängigen Speicherhersteller gemacht. Die Marke ValueRAM ist der beste Beweis dafür. Diese Module erfüllen alle branchenüblichen Vorgaben und maximieren die Leistung und Produktivität Ihres Systems. Kingston Technology verbaut nur die besten Komponenten und gewährt auf alle ValueRAM Module eine lebenslange Garantie.
Weitere Informationen:
Chiporganisation:
x8
Anzahl Pins:
204
Bus Taktrate:
1333 MHz
Speicherlayout:
1 x 4096 MB
RAM-Speicher:
4096 MB | 4 GB
Interner Speichertyp:
DDR3
Speichertaktfrequenz:
1333 MHz
Komponente für:
Notebook
Memory Formfaktor:
204-pin SO-DIMM
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 4 GB
Gepufferter Speichertyp:
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz:
9
Breite der Speicherschnittstelle:
64 Bit
Speicherrangfolge:
1
Speicherspannung:
1.5 V
Modulkonfiguration:
512M x 64
Speichertyp:
PC3-10600
Bleiüberzug:
Gold
Breite:
67.6 mm
Höhe:
30 mm
Verpackungsart:
SO-DIMM
Weitere Suchbegriffe: Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, RAM ECC, Serverspeicher, ddr3 ram 4gb kingston, ddr ram 4gb, ddr ram kingston, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
pro Stück
€ 4,80*
ab € 17,77*
€ 20,70*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 17,77*
€ 20,70*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 17,87*
€ 20,82*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,95*
€ 20,90*
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,09*
€ 21,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.