Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kingston Technology 4GB DDR3-1333 Speichermodul 1333 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology 4GB DDR3-1333 Speichermodul 1333 MHz
Kingston Technology 4GB DDR3-1333 Speichermodul 1333 MHz
Artikel-Nr.:
     643-522653
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KVR13N9S8H/4
EAN/GTIN:
     0740617207637
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Hochwertige Produkte zum niedrigen Preis haben Kingston Technology zum weltweit führenden unabhängigen Speicherhersteller gemacht. Die Marke ValueRAM ist der beste Beweis dafür. Diese Module erfüllen alle branchenüblichen Vorgaben und maximieren die Leistung und Produktivität Ihres Systems. Kingston Technology verbaut nur die besten Komponenten und gewährt auf alle ValueRAM Module eine lebenslange Garantie.
Weitere Informationen:
Chiporganisation:
X8
Bus Taktrate:
1333 MHz
Rack-Einbau:
240-pin DIMM
Speicherlayout:
1 x 4096 MB
RAM-Speicher:
4096 MB | 4 GB
Interner Speichertyp:
DDR3
Speichertaktfrequenz:
1333 MHz
Memory Formfaktor:
240-pin DIMM
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 4 GB
Gepufferter Speichertyp:
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz:
9
Breite der Speicherschnittstelle:
64 Bit
Bleiüberzug:
Gold
Speicherrangfolge:
1
Speicherspannung:
1.5 V
Modulkonfiguration:
512M X 64
Breite:
133.35 mm
Höhe:
30 mm
Verpackungsart:
DIMM
Weitere Suchbegriffe: ddr ram kingston, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,95*
ab € 19,75*
€ 22,86*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 19,92*
€ 23,08*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 20,03*
€ 23,19*
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,13*
€ 23,31*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 21,39*
€ 24,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-C7B75-O
ab € 170,56*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-C7H61-B
ab € 150,26*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-C7H61-O
ab € 173,85*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-C7H61-L-O
ab € 183,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.