Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kingston Technology ValueRAM KVR13N9S8/4 Speichermodul 4 GB DDR3 1333 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology ValueRAM KVR13N9S8/4 Speichermodul 4 GB DDR3 1333 MHz
Kingston Technology ValueRAM KVR13N9S8/4 Speichermodul 4 GB DDR3 1333 MHz
Artikel-Nr.:
     1546-A006792
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KVR13N9S8/4
EAN/GTIN:
     5054484185796
Suchbegriffe:
Desktop-PC-Speicher
RAM ECC
Serverspeicher
ram ecc 4gb
Hochwertige Produkte zum niedrigen Preis haben Kingston Technology zum weltweit führenden unabhängigen Speicherhersteller gemacht. Die Marke ValueRAM ist der beste Beweis dafür. Diese Module erfüllen alle branchenüblichen Vorgaben und maximieren die Leistung und Produktivität Ihres Systems. Kingston Technology verbaut nur die besten Komponenten und gewährt auf alle ValueRAM Module eine lebenslange Garantie.
Weitere Informationen:
RAM-Speicher:
4 GB
Interner Speichertyp:
DDR3
Speichertaktfrequenz:
1333 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
240-pin DIMM
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 4 GB
Gepufferter Speichertyp:
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz:
9
Breite der Speicherschnittstelle:
64 Bit
Speicherrangfolge:
1
Speicherspannung:
1.5 V
Modulkonfiguration:
512M x 64
Row Cycle Time:
49.125 ns
Refresh Row Cycle Time:
260 ns
Row Active Time:
36 ns
SPD profil:
Ja
Produktfarbe:
Grün
Bleiüberzug:
Gold
Breite:
133.35 mm
Höhe:
30 mm
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-55 - 100 °C
Weitere Suchbegriffe: RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
pro Stück
€ 5,50*
ab € 18,27*
€ 20,88*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 18,36*
€ 20,97*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,38*
€ 20,99*
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,43*
€ 21,03*
pro Paket
€ 8,00*
ab € 18,58*
€ 21,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Super Micro Computer
AS-1022TC-TF
ab € 1.187,31*
Zubehör
Super Micro Computer
SSG-5018A-AR12L
ab € 1.256,84*
Zubehör
Super Micro Computer
AS-1022TC-IBQF
€ 1.844,50*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SAM-2550F-B
ab € 232,15*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SAM-2550F-O
ab € 235,49*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SAM-2750F-B
ab € 347,33*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SAM-2750F-O
ab € 350,74*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SRM-2558F-B
ab € 223,09*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SRM-2558F-O
ab € 228,20*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SRM-2758F-O
ab € 308,51*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-A1SRM-2758F-B
ab € 294,064*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-C7B75-B
ab € 153,12*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-C7B75-O
ab € 155,94*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-C7H61-B
ab € 158,10*
Zubehör
Super Micro Computer
MBD-C7H61-O
ab € 161,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.