Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology KSM26ED8/16ME Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology KSM26ED8/16ME Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz ECC
Kingston Technology KSM26ED8/16ME Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C6770-KSM26ED8/16ME
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KSM26ED8/16ME
EAN/GTIN:
     740617279009
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
2666 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
ECC:
Ja
CAS Latenz:
19
Speicherrangfolge:
2
Speicherspannung:
1.2 V
Modulkonfiguration:
2048M x 72
Row Cycle Time:
45.75 ns
Refresh Row Cycle Time:
350 ns
Row Active Time:
32 ns
Programmierversorgungsspannung (VPP):
2.5 V
Bleiüberzug:
Gold
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
JEDEC-Standard:
Ja
Kompatible Produkte:
ASUS/ASmobile - 246 Motherboard WS C246 PRO ASUS/ASmobile - 246M Motherboard WS C246M PRO ASUS/ASmobile - E500 G5 / SFF Workstation Dell - Precision 3430 Small Form Factor Dell - Precision 3630 Tower Fujitsu - CELSIUS J580 (D3628) Fujitsu - CELSIUS W580 (D3617) HP/Compaq - Workstation Z2 Tower G4 Lenovo - ThinkStation P330 (SFF/Tower) Supermicro - SuperServer 1019C-HTN2 (Super X11SCZ-F) Supermicro - SuperWorkstation 5039C-T (Super X11SCA) Supermicro - X11SCA Motherboard Supermicro - X11SCA-F Motherboard Supermicro - X11SCA-W Motherboard Supermicro - X11SCZ-F Motherboard
Breite:
133.35 mm
Höhe:
31.25 mm
Betriebstemperatur:
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-55 - 100 °C
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Enthält nicht:
Halogen
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, kingston ddr4 ram 16gb, ddr4 ram, ddr4 ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,95*
€ 107,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,60*
€ 104,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,58*
€ 92,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,67*
€ 81,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.