Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology FURY Beast RGB Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR4 3600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology FURY Beast RGB Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR4 3600 MHz
Kingston Technology FURY Beast RGB Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR4 3600 MHz
Kingston Technology FURY Beast RGB Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR4 3600 MHz
Kingston Technology FURY Beast RGB Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR4 3600 MHz
Kingston Technology FURY Beast RGB Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR4 3600 MHz
Kingston Technology FURY Beast RGB Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR4 3600 MHz
Kingston Technology FURY Beast RGB Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR4 3600 MHz
Kingston Technology FURY Beast RGB Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR4 3600 MHz
Kingston Technology FURY Beast RGB Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR4 3600 MHz
Kingston Technology FURY Beast RGB Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR4 3600 MHz
Kingston Technology FURY Beast RGB Speichermodul 128 GB 4 x 32 GB DDR4 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     C6770-KF436C18BBAK4/128
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF436C18BBAK4/128
EAN/GTIN:
     740617319026
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
DDR RAM RGB
RGB DDR RAM
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
128 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
4 x 32 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
3600 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
CAS Latenz:
18
Speicherspannung:
1.35 V
Modulkonfiguration:
4096M x 64
Row Cycle Time:
45.75 ns
Refresh Row Cycle Time:
350 ns
Row Active Time:
32 ns
Intel® Extreme Memory Profile (XMP):
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version:
2.0
Programmierversorgungsspannung (VPP):
2.5 V
Ursprungsland:
Taiwan
Kühlung:
Kühlkörper
Bleiüberzug:
Gold
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung:
Rot/Grün/Blau
JEDEC-Standard:
Ja
Breite:
133.35 mm
Tiefe:
7.2 mm
Höhe:
41.2 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr4 ram kingston, ddr4 ram rgb, ddr4 ram dimm, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,53*
€ 417,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,03*
€ 410,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,67*
€ 400,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,83*
€ 391,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,43*
€ 359,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.