Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology FURY Beast RGB Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology FURY Beast RGB Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Kingston Technology FURY Beast RGB Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Kingston Technology FURY Beast RGB Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Kingston Technology FURY Beast RGB Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Kingston Technology FURY Beast RGB Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Kingston Technology FURY Beast RGB Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Kingston Technology FURY Beast RGB Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Kingston Technology FURY Beast RGB Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     C6770-KF432C16BBA/16
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF432C16BBA/16
EAN/GTIN:
     740617319378
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
DDR4 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
CAS Latenz:
16
Speicherspannung:
1.35 V
Modulkonfiguration:
2048M x 64
Row Cycle Time:
45.75 ns
Refresh Row Cycle Time:
350 ns
Row Active Time:
32 ns
Intel® Extreme Memory Profile (XMP):
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version:
2.0
Programmierversorgungsspannung (VPP):
2.5 V
Ursprungsland:
Taiwan
Kühlung:
Kühlkörper
Bleiüberzug:
Gold
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung:
Rot/Grün/Blau
JEDEC-Standard:
Ja
Breite:
133.35 mm
Tiefe:
7.2 mm
Höhe:
41.2 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: ECC-RAM, RAM ECC, DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr4 ram hyperx 16gb cl16, ddr4 ram rgb, ddr4 ram rgb 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,95*
€ 117,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,76*
€ 115,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,42*
€ 99,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.