| |
|
| Artikel-Nr.: C6770-KCP432SD8/16 Herst.-Nr.: KCP432SD8/16 EAN/GTIN: 740617310986 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Speicherkapazität: | 16 GB | Speicherlayout (Module x Größe): | 1 x 16 GB | Interner Speichertyp: | DDR4 | Speichertaktfrequenz: | 3200 MHz | Komponente für: | Laptop | Memory Formfaktor: | 260-pin SO-DIMM | Gepufferter Speichertyp: | Unregistered (unbuffered) | CAS Latenz: | 22 | Speicherspannung: | 1.2 V | Warentarifnummer (HS): | 84733020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM, DDR4 ECC-RAM, DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, kingston ddr4 s0dimm 16gb, ddr4 laptopspeicher, 16 gb ddr4 notebookspeicher, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher |
| | |
| |