Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology ValueRAM KCP426SD8/16 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology ValueRAM KCP426SD8/16 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz
Kingston Technology ValueRAM KCP426SD8/16 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz
Kingston Technology ValueRAM KCP426SD8/16 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     C6770-KCP426SD8/16
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KCP426SD8/16
EAN/GTIN:
     740617281873
Suchbegriffe:
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
DDR4 S0DIMM
DDR4 SODIMM
Kingstons Speicher werden nach den genauen Systemspezifikationen der jeweiligen Marke entwickelt, hergestellt und streng getestet. Sie sind garantiert kompatibel, und Kingston gewährt lebenslange Garantie und unsere legendäre Zuverlässigkeit für sie.
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
2666 MHz
Komponente für:
Laptop
Memory Formfaktor:
260-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz:
17
Speicherrangfolge:
2
Speicherspannung:
1.2 V
Gewicht:
9 g
Warentarifnummer (HS):
84733020
Betriebstemperatur:
0 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM, DDR4 ECC-RAM, DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, kingston ddr4 s0dimm 16gb, ddr4 laptopspeicher, 16 gb ddr4 notebookspeicher, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,64*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.