Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kingston Technology KCP424SS6/4 Speichermodul 4 GB DDR4 2400 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-2924300
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KCP424SS6/4
EAN/GTIN:
     0740617273939
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
RAM-Speicher:
4 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
2400 MHz
Komponente für:
Notebook
Memory Formfaktor:
260-pin SO-DIMM
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 4 GB
Speicherspannung:
1.2 V
Produktfarbe:
Schwarz, Grün
Bleiüberzug:
Gold
Breite:
69.6 mm
Höhe:
30 mm
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: Kassen-PC, Kassen-System, Kassen-Terminal, Kassensystem, Kassenterminal, Laptopspeicher, Notebookspeicher, POS System, POS-Terminal, RAM ECC, S0DIMM, Serverspeicher, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, kingston 4gb notebookspeicher, ddr ram 4gb, ddr ram kingston, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
pro Stück
€ 4,90*
ab € 19,05*
€ 22,21*
pro Stück
€ 2,90*
ab € 19,33*
€ 22,51*
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,63*
€ 22,83*
pro Stück
€ 4,49*
ab € 20,76*
€ 24,15*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,13*
€ 24,52*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 21,37*
€ 24,82*
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,74*
€ 26,32*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 22,84*
€ 26,42*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 25,37*
€ 29,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.