Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology System Specific Memory 4GB DDR3L 1600MHz Module Speichermodul 1 x 4 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology System Specific Memory 4GB DDR3L 1600MHz Module Speichermodul 1 x 4 GB
Kingston Technology System Specific Memory 4GB DDR3L 1600MHz Module Speichermodul 1 x 4 GB
Kingston Technology System Specific Memory 4GB DDR3L 1600MHz Module Speichermodul 1 x 4 GB
Artikel-Nr.:
     C6770-KCP3L16SS8/4
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KCP3L16SS8/4
EAN/GTIN:
     7406172198072
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Kingston Technology ist nicht nur der weltweit führende unabhängige Speicherhersteller, sondern auch bekannt für seine hochwertigen Speicherprodukte zu attraktiven Preisen. Kingston systemspezifischer Notebook-Speicher wurde für Kunden konzipiert, die nach den zuverlässigsten Komponenten mit bestem Ruf in der Branche suchen, um sicherzustellen, dass ihnen maximale Leistung und Kingstons legendäre Zuverlässigkeit zur Verfügung stehen.

- Expertise - Vom führenden PC Speicherhersteller
- Überlegene Qualität und Testverfahren - Kingston verwendet nur qualitativ hochwertige Komponenten, und alle Module werden in allen Produktionsstufen getestet.
- Garantierte Kompatibilität - Kingston garantiert, dass seine Speicher mit dem jeweiligen System für das sie konzipiert wurden, kompatibel sind.
- Lebenslange Garantie und kostenloser technischer Support
- Kingston systemspezifischer Speicher für Acer, Apple (iMac), Dell, Fujitsu, Gateway, HP, Lenovo, NEC, Packard Bell, Panasonic, Samsung, Sony und Toshiba Notebook Computer (bitte achten Sie immer darauf, zu überprüfen, ob das System mit dem jeweiligen Kingston Speicher kompatibel ist).
Weitere Informationen:
Chiporganisation:
x8
Anzahl Pins:
204
Ersatz für:
A6950118 (Dell); A6951103 (Dell); 691740-001 (HP/Compaq); D0H47AV (HP/Compaq); H6Y75AA (HP/Compaq); H6Y75ET (HP/Compaq); H6Y75UT (HP/Compaq); 0B47380 (Lenovo); CF-BAS04GU (Panasonic); CF-BAX04GI (Panasonic); CF-WMBA1104G (Panasonic); CF-WMBA1204G (Panasonic); CF-WMBA1304G (Panasonic); PA5104U-1M4G (Toshiba)
Speicherkapazität:
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 4 GB
Interner Speichertyp:
DDR3L
Speichertaktfrequenz:
1600 MHz
Komponente für:
Laptop
Memory Formfaktor:
204-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz:
11
Breite der Speicherschnittstelle:
64 Bit
Speicherrangfolge:
1
Speicherspannung:
1.35 V
Modulkonfiguration:
512M x 64
Speichertyp:
PC3-12800
Produktfarbe:
Schwarz, Grün
Bleiüberzug:
Gold
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Kompatible Produkte:
Acer: Aspire All-in-One Z3 Series AZ3-600-xxxx, Aspire All-in-One Z3 Series AZ3-605-xxxx, Aspire E Series E3-111-xxxx, Aspire E Series E3-112M-xxxx, Aspire E Series E5-411-xxxx, Aspire E Series E5-421-xxxx, Aspire E Series E5-471-xxxx, Aspire E Series E5-471G-xxxx, Aspire E Series E5-471P-xxxx, Aspire E Series E5-472G, Aspire E Series E5-473xx-xxx, Aspire E Series E5-511-xxxx, Aspire E Series E5-511G, Aspire E Series E5-511P-xxxx, Aspire E Series E5-521-xxxx, Aspire E Series E5-551-xxxx, Aspire E Series E5-551G-xxxx, Aspire E Series E5-571-xxxx, Aspire E Series E5-571G-xxxx, Aspire E Series E5-571P-xxxx, Aspire E Series E5-572G, Aspire E Series E5-573x-xxx, Aspire E Series E5-574G-xxx, Aspire E Series E5-721-xxxx, Aspire E Series E5-771/G-xxxx, Aspire E Series E5-772G, Aspire E Series ES1-111M-xxxx, Aspire E Series ES1-111x-xxxx, Aspire E Series ES1-131-xxx, Aspire E Series ES1-311-xxxx, Aspire E Series ES1-411-xxxx, Aspire E Series ES1-511-xxxx, Aspire E Series ES1-512-xxxx, Aspire E Series ES1-520-xxxx, Aspire E Series ES1-531-xxxx, Aspire E Series ES1-711-xxxx, Aspire E1-410 Series, Aspire E1-422 Series, Aspire E1-430/430P Series, Aspire E1-432 Series, Aspire E1-470 Series, Aspire E1-472 Series, Aspire E1-472G Series, Aspire E1-472P Series, Aspire E1-4x2 Series, Aspire E1-4x2G Series, Aspire E1-510/P Series, Aspire E1-522-xxx, Aspire E1-5x2/G Series, Aspire E1-7x2/G Series, Aspire E3-111 (E11) Series, Aspire F Series F5-571, Aspire R 11 Series R3-131T-xxxx, Aspire R 14 Series R3-471TG, Aspire R 14 Series R3-471xxx, Aspire R7 Series R7-572/G, Aspire TC-601, Aspire U5 Series AU5-620, Aspire V 13 Series, Aspire V Nitro VN7-xx1G (DDR3L), Aspire V3 Series V3-111P-xxx, Aspire V3 Series V3-112P-xxx, Aspire V3 Series V3-331-xxx, Aspire V3 Series V3-371-xxx, Aspire V3 Series V3-472P-xxx, Aspire V3 Series V3-572G-xxx, Aspire V3 Series V3-572P-xxx, Aspire V3 Series V3-572PG-xxxx, Aspire V3 Series V3-575G, Aspire V3 Series V3-575T, Aspire V3 Series V3-772G-xxx, Aspire V5 Series V5-121-xxx, Aspire V5 Series V5-122P-xxx, Aspire V5 Series V5-123-xxx, Aspire V5 Series V5-132P-xxx, Aspire V5 Series V5-473Px, Aspire V5 Series V5-552P-xxx, Aspire V5 Series V5-561xxx Series, Aspire V5 Series V5-572P-xxxx, Aspire V5 Series V5-573xx, Aspire V7 Series V7-482xx, Aspire V7 Series V7-582xx, Aspire X Series AXC-603-xxx, Aspire Z Series Z3-605, Aspire Z Series Z3-610, Aspire Z1 Series AZ1-601, Aspire Z1 Series AZ1-611, Aspire Z1 Series AZ1-621, Aspire ZC Series AZC-106, Aspire ZC Series ZC-102, Aspire ZC Series ZC-605, Aspire ZC Series ZC-610, Chromebox CXI Series, Extensa 15 Series 2509, Extensa 15 Series 2510, Revo RL85-xxx, TravelMate B Series B116-M, TravelMate B Series TMB115-M-xxx (w/1 SODIMM), TravelMate B Series TMB115-M-xxx (w/2 SODIMM), TravelMate P2 Series P236-M-xxx (DDR3), TravelMate P2 Series P255-xxx, TravelMate P2 Series P257-M (DDR3), TravelMate P2 Series TMP246-M-xxx, TravelMate P2 Series TMP256-M-xxx, TravelMate P2 Series TMP276-MG-xxx, TravelMate P245-M, TravelMate P4 Series TMP455-xxx, TravelMate P6 Series P645-xxx (w/1 SODIMM), TravelMate P6 Series P645-xxx (w/2 SODIMM), TravelMate TravelMate P4 Series P446-M (DDR3), Veriton 4 Series N4630G, Veriton 4 Series VL4630G-xxx, Veriton 4 Series VN4630G-xxxx, Veriton Z Series VZ2640G-xxxx, Veriton Z Series VZ2660G-xxx; Apple: iMac 27-inch (Late 2013) Core i5/i7, iMac Retina 5K 27-inch (Late 2014) Core i5/i7, iMac Retina 5K 27-inch (Mid 2015); Dell: Inspiron 11 (3135), Inspiron 11 (3137), Inspiron 11 (3138), Inspiron 11 (3147), Inspiron 11 (3148), Inspiron 11 (3158), Inspiron 13 (7347), Inspiron 13 (7348), Inspiron 13 (7359), Inspiron 14 (7000 Series), Inspiron 14 (3437), Inspiron 14 (3442), Inspiron 14 (3443), Inspiron 14 (3451), Inspiron 14 (3452), Inspiron 14 (3458), Inspiron 14 (5442), Inspiron 14 (5447), Inspiron 14 (5448), Inspiron 14 (5458), Inspiron 14 (5459), Inspiron 14 (n5437), Inspiron 14R (5437), Inspiron 14V (3516), Inspiron 15 (3521), Inspiron 15 (3531), Inspiron 15 (3537), Inspiron 15 (3541), Inspiron 15 (3542), Inspiron 15 (3543), Inspiron 15 (3551), Inspiron 15 (3558), Inspiron 15 (5542), Inspiron 15 (5545), Inspiron 15 (5547), Inspiron 15 (5548), Inspiron 15 (5555), Inspiron 15 (5558), Inspiron 15 (5559), Inspiron 15 (7537), Inspiron 15 (7548), Inspiron 15 (7559), Inspiron 15 (7568), Inspiron 15R (5521), Inspiron 15R (5537), Inspiron 17 (5748), Inspiron 17 (5755), Inspiron 17 (5758), Inspiron 17 (7737), Inspiron 17 (7746), Inspiron 17R (3737), Inspiron 17R (5737), Inspiron 20 (3043), Inspiron 23 5348, Inspiron 23 2350, Inspiron 3646, Inspiron M531R, Inspiron Micro (3050), Latitude 12 5000 (E5250) 4th Gen Intel Core, Latitude 12 5000 (E5250) 5th Gen Intel Core, Latitude 12 7000 Series (E7250/7250), Latitude 13 (3340), Latitude 13 (3350), Latitude 13 (7350), Latitude 14 3000 Series (3440), Latitude 14 3000 Series (3450), Latitude 14 5000 Series (E5440), Latitude 14 5000 Series (E5450), Latitude 14 5000 Series (E5540), Latitude 14 7000 Series (E7450), Latitude 14/15 3000 Series (3550), Latitude 15 3000/Latitude 3540, Latitude 15 5000 (E5550/5550) 4th Gen Intel Core, Latitude 15 5000 (E5550/5550) 5th Gen Intel Core, Latitude 3150, Latitude 3300, Latitude 3330, Latitude 3340, Latitude 3470, Latitude 3540, Latitude 5000 14 (E5440), Latitude 7000 12 (E7240), Latitude 7000 14 (E7440), Latitude E5440, Latitude E5540, Latitude E6440, Latitude E6540, Latitude E7240, Latitude E7440, Latitude Rugged Extreme 12 (7204), Latitude Rugged Extreme 14 (7404), Optiplex 3020 Micro, Optiplex 3030 All-in-One, Optiplex 3040M, Optiplex 9010 All-in-One, Optiplex 9020 All-in-One, Optiplex 9020M, Optiplex 9030 All-in-One, Precision M2800, Precision M3800, Precision Mobile Workstation M4800, Precision Mobile Workstation M6800, Vostro 14 (3446), Vostro 14 (3458), Vostro 14 (3459), Vostro 2521, Vostro 3558, Vostro 360, XPS 18 (1810), XPS 18 (1820); Fujitsu: CELSIUS H730, ESPRIMO FH52/M, Esprimo WF1/M, LIFEBOOK A514, LIFEBOOK A544, LIFEBOOK A555, LIFEBOOK A555/G, LIFEBOOK A564, LIFEBOOK A574/K, LIFEBOOK AH544/G32, LIFEBOOK AH564, LIFEBOOK E544, LIFEBOOK E554, LIFEBOOK E734, LIFEBOOK E744, LIFEBOOK E754, LIFEBOOK S904, LIFEBOOK S935, LIFEBOOK T725, LIFEBOOK T734, LIFEBOOK T935, LIFEBOOK U554, LIFEBOOK U745, LIFEBOOK U904 Ultrabook, LIFEBOOK UH554, LIFEBOOK UH574, Mainboard D3243-S; Gateway: NE Notebook NE51006u, NE Notebook NE52206m, NE Notebook NE52207m, NE Notebook NE52208m, NE Notebook NE52209m, NE Notebook NE52214u, NE Notebook NE52215u, NE Notebook NE52224u, NE Notebook NE57203m, NE Notebook NE72213u, NE Notebook NE72219u, NE Notebook NE72224u, NV Notebook NV510P04u; HP/Compaq: 110 Desktop 110-430, 110 Desktop 110-501d, 110 Desktop 110-502d, 14 Series Notebook 14-d003la, 14 Series Notebook 14-d004tx, 14 Series Notebook 14-d005tx, 14 Series Notebook 14-d006tu, 14 Series Notebook 14-d007tx, 14 Series Notebook 14-d012au, 14 Series Notebook 14-d020la, 14 Series Notebook 14-d028la, 14 Series Notebook 14-d034la, 14 Series Notebook 14-d042la, 14 Series Notebook 14-d050tu, 14 Series Notebook 14-d054tu, 14 Series Notebook 14-g100la, 14 Series Notebook 14-r001tu, 14 Series Notebook 14-r002la, 14 Series Notebook 14-r002tu, 14 Series Notebook 14-r003la, 14 Series Notebook 14-r003tu, 14 Series Notebook 14-r005la, 14 Series Notebook 14-r006nf, 14 Series Notebook 14-r013la, 14 Series Notebook 14-r016la, 14 Series Notebook 14-r021la, 14 Series Notebook 14-r021tu, 14 Series Notebook 14-r022la, 14 Series Notebook 14-r024tx, 14 Series Notebook 14-r025tx, 14 Series Notebook 14-r032tu, 14 Series Notebook 14-r033tu, 14 Series Notebook 14-r101tx, 14 Series Notebook 14-r117tu, 14 Series Notebook 14-r200ne, 14 Series Notebook 14-r200np, 14 Series Notebook 14-r201ne, 14 Series Notebook 14-r201ng, 14 Series Notebook 14-r201nia, 14 Series Notebook 14-r206nv, 14 Series Notebook 14-r211la, 14 Series Notebook 14-r215la, 14 Series Notebook 14-r215tx, 14 Series Notebook 14-r219tx, 14 Series Notebook 14-r220tx, 14 Series Notebook 14-r226tu, 14 Series Notebook 14-r238tu, 14 Series Notebook 14-r250tu, 14 Series Notebook 14-w001la, 14 Series Notebook 14-w002la, 14 Series Notebook 14-w004la, 14 Series Notebook 14-y002la, 14 Series Notebook 14-y005la, 15 Series Notebook 15-a001sf, 15 Series Notebook 15-ac113tu, 15 Series Notebook 15-ac11xxx, 15 Series Notebook 15-ac128tx, 15 Series Notebook 15-ac152tu, 15 Series Notebook 15-ac185nr, 15 Series Notebook 15-ac191tx, 15 Series Notebook 15-ac614tu, 15 Series Notebook 15-ac615tu, 15 Series Notebook 15-ak001la, 15 Series Notebook 15-ak031tx, 15 Series Notebook 15-d000ss, 15 Series Notebook 15-d002sl, 15 Series Notebook 15-d009tx, 15 Series Notebook 15-d010ca, 15 Series Notebook 15-d011tu, 15 Series Notebook 15-d013ca, 15 Series Notebook 15-d014sv, 15 Series Notebook 15-d027cl, 15 Series Notebook 15-d030nr, 15 Series Notebook 15-d035dx, 15 Series Notebook 15-d037dx, 15 Series Notebook 15-d038ca, 15 Series Notebook 15-d040nr, 15 Series Notebook 15-d045nr, 15 Series Notebook 15-d053cl, 15 Series Notebook 15-d069wm, 15 Series Notebook 15-d079wm, 15 Series Notebook 15-d081nr, 15 Series Notebook 15-d082nr, 15 Series Notebook 15-d083nr, 15 Series Notebook 15-d089wm, 15 Series Notebook 15-d090nr, 15 Series Notebook 15-f003dx, 15 Series Notebook 15-f011nr, 15 Series Notebook 15-f014wm, 15 Series Notebook 15-f018ca, 15 Series Notebook 15-f019dx, 15 Series Notebook 15-f039wm, 15 Series Notebook 15-f305dx, 15 Series Notebook 15-f355nr, 15 Series Notebook 15-g000si, 15 Series Notebook 15-g001ax, 15 Series Notebook 15-g007dx, 15 Series Notebook 15-g010dx, 15 Series Notebook 15-g010la, 15 Series Notebook 15-g010nr, 15 Series Notebook 15-g011ca, 15 Series Notebook 15-g011la, 15 Series Notebook 15-g011nr, 15 Series Notebook 15-g012dx, 15 Series Notebook 15-g013cl, 15 Series Notebook 15-g013dx, 15 Series Notebook 15-g014dx, 15 Series Notebook 15-g018dx, 15 Series Notebook 15-g019wm, 15 Series Notebook 15-g020ca, 15 Series Notebook 15-g020nr, 15 Series Notebook 15-g021ca, 15 Series Notebook 15-g021ds, 15 Series Notebook 15-g021nr, 15 Series Notebook 15-g022ds, 15 Series Notebook 15-g023au, 15 Series Notebook 15-g023cl, 15 Series Notebook 15-g023ds, 15 Series Notebook 15-g024ds, 15 Series Notebook 15-g025au, 15 Series Notebook 15-g025ds, 15 Series Notebook 15-g026au, 15 Series Notebook 15-g027au, 15 Series Notebook 15-g027ca, 15 Series Notebook 15-g028ca, 15 Series Notebook 15-g029ca, 15 Series Notebook 15-g031ds, 15 Series Notebook 15-g032ds, 15 Series Notebook 15-g033ds, 15 Series Notebook 15-g034ds, 15 Series Notebook 15-g035ds, 15 Series Notebook 15-g035wm, 15 Series Notebook 15-g036ds, 15 Series Notebook 15-g037ds, 15 Series Notebook 15-g039ca, 15 Series Notebook 15-g039ds, 15 Series Notebook 15-g039wm, 15 Series Notebook 15-g040au, 15 Series Notebook 15-g040ca, 15 Series Notebook 15-g041au, 15 Series Notebook 15-g041ca, 15 Series Notebook 15-g041ds, 15 Series Notebook 15-g042ds, 15 Series Notebook 15-g048ca, 15 Series Notebook 15-g049ca, 15 Series Notebook 15-g050ca, 15 Series Notebook 15-g057cl, 15 Series Notebook 15-g059wm, 15 Series Notebook 15-g060ca, 15 Series Notebook 15-g060nr, 15 Series Notebook 15-g063nr, 15 Series Notebook 15-g067cl, 15 Series Notebook 15-g068ca, 15 Series Notebook 15-g068cl, 15 Series Notebook 15-g069cl, 15 Series Notebook 15-g070nr, 15 Series Notebook 15-g071nr, 15 Series Notebook 15-g072nr, 15 Series Notebook 15-g073nr, 15 Series Notebook 15-g074nr, 15 Series Notebook 15-g075nr, 15 Series Notebook 15-g077nr, 15 Series Notebook 15-g078nr, 15 Series Notebook 15-g080nr, 15 Series Notebook 15-g081nr, 15 Series Notebook 15-g082nr, 15 Series Notebook 15-g083nr, 15 Series Notebook 15-g085nr, 15 Series Notebook 15-g088ca, 15 Series Notebook 15-g090nr, 15 Series Notebook 15-g099nr, 15 Series Notebook 15-g170nr, 15 Series Notebook 15-g201nf, 15 Series Notebook 15-g213la, 15 Series Notebook 15-g220nr, 15 Series Notebook 15-g221ca, 15 Series Notebook 15-g222ca, 15 Series Notebook 15-g230ds, 15 Series Notebook 15-h002sf, 15 Series Notebook 15-r003ns, 15 Series Notebook 15-r030nr, 15 Series Notebook 15-r036tu, 15 Series Notebook 15-r118ne, 15t Series Notebook 15t-xxx / Touch, 17z Series Notebook 17z-xxx, 200 Series Notebook 240 G1, 200 Series Notebook 240 G2, 200 Series Notebook 240 G3 (Core i3/i5), 200 Series Notebook 240 G3 (Pentium/Celeron), 200 Series Notebook 240 G4 (Core i3/i5), 200 Series Notebook 240 G4 (Pentium/Celeron), 2000 Series Notebook 2000-2d02SV, 2000 Series Notebook 2000-2d03SH, 2000 Series Notebook 2000-2d03SIA, 2000 Series Notebook 2000-2d04SE, 2000 Series Notebook 2000-2d05EE, 2000 Series Notebook 2000-2d05SE, 2000 Series Notebook 2000-2d07EIA, 2000 Series Notebook 2000-2d07SE, 2000 Series Notebook 2000-2d27CL, 2000 Series Notebook 2000-2d27DX, 2000 Series Notebook 2000-2d30EW, 2000 Series Notebook 2000-2d30TU, 2000 Series Notebook 2000-2d34TU, 2000 Series Notebook 2000-2d37CL, 2000 Series Notebook 2000-2d60DX, 2000 Series Notebook 2000-2d60NR, 2000 Series Notebook 2000-2d61TU, 2000 Series Notebook 2000-2d82SR, 210 G1 Notebook, 242 Notebook, 245 G2 Notebook, 245 G3 Notebook, 245 G4 Notebook, 245 Notebook, 248 G1 Notebook, 250 G1 Notebook, 250 G2 Notebook, 250 G3 (Core i5/i3) Notebook, 250 G3 (Pentium/Celeron) Notebook, 250 G4 (Core i3/i5) Notebook, 250 G4 (Pentium/Celeron) Notebook, 255 G2 Notebook, 255 G3 Notebook, 255 Notebook, 260 G1 Desktop Mini PC, 340 G1 Notebook, 340 G2 Notebook, 350 G1 Notebook, 350 G2 Notebook, 355 G2 Notebook, 450 Notebook, 455 Notebook, 650 Notebook, All-in-One 18, All-in-One 18-5202la, All-in-One 18-5203la, All-in-One 19-2010t, All-in-One 19-2013la, All-in-One 19-2013w, All-in-One 19-2020xt, All-in-One 19-2050la, All-in-One 19-2052la, All-in-One 20-2115il, All-in-One 20-2231d, All-in-One 20-r130d, All-in-One 21-2040la, All-in-One 22-3012l, All-in-One 22-3110, All-in-One 22-3120TW, All-in-One 22-3130XTB, All-in-One 22-A140XT, All-in-One HP 20-2110in, All-in-One HP 20-2310d, Business Desktop 200 G1 Microtower, EliteBook 720 G1, EliteBook 720 G2, EliteBook 725 G2, EliteBook 725 G3, EliteBook 740 G1, EliteBook 740 G2, EliteBook 745 G2, EliteBook 745 G3, EliteBook 750 G1, EliteBook 750 G2, EliteBook 755 G2, EliteBook 755 G3, EliteBook 820 G1, EliteBook 820 G2, EliteBook 840 G1, EliteBook 840 G2, EliteBook 850 G1, EliteBook 850 G2, EliteBook Folio 9480m, EliteBook Revolve 810 G2 Tablet, EliteBook Revolve 810 G3 Tablet, ENVY Desktop 23-k300hk, ENVY Desktop 23-k302d Recline TouchSmart, ENVY Desktop 23-k310 Recline TouchSmart, ENVY Desktop 23-k310d Recline TouchSmart, ENVY Desktop 23-k311d Recline TouchSmart, ENVY Desktop 23-n010 Beats Special Edition, ENVY Desktop 23-n010xt Beats Special Edition (CTO), ENVY Desktop 23-n012 Beats Special Edition, ENVY Desktop 23-n019 Beats Special Edition, ENVY Desktop 23-n022 Beats Special Edition, ENVY Desktop 23-n100d Beats Special Edition, ENVY Desktop 23-n101d, ENVY Desktop 23-n110xt (CTO), ENVY Desktop 27-k301d Recline TouchSmart, ENVY Desktop 27-k305d Recline TouchSmart, ENVY Notebook 14-j0xxx, ENVY Notebook 14-u003la, ENVY Notebook 15-j001tx, ENVY Notebook 15-j002la, ENVY Notebook 15-j003la, ENVY Notebook 15-j006cl, ENVY Notebook 15-j010us, ENVY Notebook 15-j011nr, ENVY Notebook 15-j012la, ENVY Notebook 15-j013cl, ENVY Notebook 15-j023cl, ENVY Notebook 15-j032nr, ENVY Notebook 15-j035eo, ENVY Notebook 15-j039tx, ENVY Notebook 15-j048tx, ENVY Notebook 15-j054ca, ENVY Notebook 15-j059nr, ENVY Notebook 15-j060us, ENVY Notebook 15-j075nr, ENVY Notebook 15-j084ca, ENVY Notebook 15-j084nr, ENVY Notebook 15-j085nr, ENVY Notebook 15-j092nr, ENVY Notebook 15-j100nf, ENVY Notebook 15-j102la, ENVY Notebook 15-j102sa, ENVY Notebook 15-j106la, ENVY Notebook 15-j108la, ENVY Notebook 15-j113tx, ENVY Notebook 15-j114tx, ENVY Notebook 15-j115tx, ENVY Notebook 15-j116tx, ENVY Notebook 15-j122tx, ENVY Notebook 15-j140na, ENVY Notebook 15-j171nr, ENVY Notebook 15-k001tx, ENVY Notebook 15-k002tx, ENVY Notebook 15-k003tx, ENVY Notebook 15-k019nr, ENVY Notebook 15-k020us, ENVY Notebook 15-k030tx, ENVY Notebook 15-k050la, ENVY Notebook 15-k0xxx, Envy Notebook 15-k118nr, ENVY Notebook 15-k172no, ENVY Notebook 15-k201np, ENVY Notebook 15-k230nr, ENVY Notebook 15-k231tx, ENVY Notebook 15-k240tx, ENVY Notebook 15-q002la, ENVY Notebook 15-q004tx, ENVY Notebook 15-q005tx, ENVY Notebook 15-q006tx, ENVY Notebook 15-q012tx, ENVY Notebook 15-q203tx, ENVY Notebook 15-q207tx, ENVY Notebook 15-q218tx, ENVY Notebook 15t-j000, ENVY Notebook 15t-j100, ENVY Notebook 15z-j100, ENVY Notebook 17-j007tx, ENVY Notebook 17-j020ss, ENVY Notebook 17-j020us, ENVY Notebook 17-j021nr, ENVY Notebook 17-j029nr, ENVY Notebook 17-j040us, ENVY Notebook 17-j044ca, ENVY Notebook 17-j050us, ENVY Notebook 17-j070ca, ENVY Notebook 17-j073ca, ENVY Notebook 17-j083ca, ENVY Notebook 17-j092nr, ENVY Notebook 17-j099nr, ENVY Notebook 17-j100ns, ENVY Notebook 17-j103ef, ENVY Notebook 17-j110tx, ENVY Notebook 17-j111tx, ENVY Notebook 17-j122na, ENVY Notebook 17-j140nf, ENVY Notebook 17-j150la, ENVY Notebook 17-j160nr, ENVY Notebook 17-j170ca, ENVY Notebook 17-j173cl, ENVY Notebook 17-j180ca, ENVY Notebook 17-j184nr, ENVY Notebook 17-j188sf, Envy Notebook 17-k011nr, Envy Notebook 17-k118nr, Envy Notebook 17-k215nf, Envy Notebook 17-k299nb, ENVY Notebook 17-n100nl, ENVY Notebook 17t-j000, ENVY Notebook 17t-j100, ENVY Notebook m6-1279el, ENVY Notebook m6-n010dx, ENVY Notebook m6-n113dx, ENVY Notebook m6-n168ca, ENVY Notebook m6-w101dx, ENVY Pro Ultrabook 4, ENVY Recline 27-k320la Touch All in One, ENVY Rove 20-k001la, ENVY Rove 20-k014us, ENVY Rove 20-k120, ENVY Sleekbook 14-k002la, ENVY Sleekbook 14-k010la, ENVY Sleekbook 14-k010us, ENVY Sleekbook 14-k027cl, ENVY Sleekbook 14-k029tx, ENVY Sleekbook 14-k038tu, ENVY Sleekbook 14-k039tx, ENVY Sleekbook 14-k045tx, ENVY Sleekbook 14-k074ca, ENVY Sleekbook 14-k106la, ENVY Sleekbook 14-k111nr, ENVY Sleekbook 14-k112nr, ENVY Sleekbook 14-k119tx, ENVY Sleekbook m6-ae151dx, ENVY Sleekbook m6-k010dx, ENVY Sleekbook m6-k012dx, ENVY Sleekbook m6-k015dx, ENVY Sleekbook m6-k022dx, ENVY Sleekbook m6-k025dx, ENVY Sleekbook m6-k054ca, ENVY Sleekbook m6-k088ca, ENVY Sleekbook m6-k125dx, ENVY TouchSmart Notebook 15-ae014tx, ENVY TouchSmart Notebook 15-ae023tx, ENVY TouchSmart Notebook 15-ae106la, ENVY TouchSmart Notebook 15-ae116tx, ENVY TouchSmart Notebook 15-j002ea, ENVY TouchSmart Notebook 15-j002sa, ENVY TouchSmart Notebook 15-j003tx, ENVY TouchSmart Notebook 15-j004ea, ENVY TouchSmart Notebook 15-j004sa, ENVY TouchSmart Notebook 15-j005ea, ENVY TouchSmart Notebook 15-j005tx, ENVY TouchSmart Notebook 15-j007cl, ENVY TouchSmart Notebook 15-j009wm, ENVY TouchSmart Notebook 15-j013ea, ENVY TouchSmart Notebook 15-j020us, ENVY TouchSmart Notebook 15-j023tx, ENVY TouchSmart Notebook 15-j046tx, ENVY TouchSmart Notebook 15-j050us, ENVY TouchSmart Notebook 15-j051ea, ENVY TouchSmart Notebook 15-j051ei, ENVY TouchSmart Notebook 15-j051nr, ENVY TouchSmart Notebook 15-j051sa, ENVY TouchSmart Notebook 15-j052nr, ENVY TouchSmart Notebook 15-j053cl, ENVY TouchSmart Notebook 15-j063cl, ENVY TouchSmart Notebook 15-j067cl, ENVY TouchSmart Notebook 15-j070us, ENVY TouchSmart Notebook 15-j073ca, ENVY TouchSmart Notebook 15-j073cl, ENVY TouchSmart Notebook 15-j078ca, ENVY TouchSmart Notebook 15-j080us, ENVY TouchSmart Notebook 15-j0xxx, ENVY TouchSmart Notebook 15t-j000, ENVY TouchSmart Notebook 17-j017cl, ENVY TouchSmart Notebook 17-j023cl, ENVY TouchSmart Notebook 17-j030us, ENVY TouchSmart Notebook 17-j037cl, ENVY TouchSmart Notebook 17-j041nr, ENVY TouchSmart Notebook 17-j043cl, ENVY TouchSmart Notebook 17-j057cl, ENVY TouchSmart Notebook 17-j060us, ENVY TouchSmart Notebook m7-j020dx, ENVY TouchSmart Notebook m7-j178ca, ENVY TouchSmart Ultrabook 14-k120us, ENVY TouchSmart Ultrabook 14t-k100, ENVY Ultrabook 14-k012la, ENVY x360 Notebook 15-u010dx, ENVY x360 Notebook 15-u011dx, ENVY x360 Notebook 15-u110dx, ENVY x360 Notebook 15-u111dx, Mobile Thin Client mt41, Pavilion 23-p009, Pavilion 23-p010, Pavilion 23-p017c, Pavilion 23-p020t (CTO), Pavi
Breite:
67.6 mm
Tiefe:
7.9 mm
Höhe:
30 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Betriebstemperatur:
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-55 - 100 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, DDR3 ECC-RAM, DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, kingston ddr 3 ram so-dimm 4gb, ddr3 ecc-ram, kingston ddr3 ram ecc, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Philips
57314199
ab € 34,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.