Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology System Specific Memory 8GB DDR3-1600 Speichermodul 1 x 8 GB 1600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology System Specific Memory 8GB DDR3-1600 Speichermodul 1 x 8 GB 1600 MHz
Kingston Technology System Specific Memory 8GB DDR3-1600 Speichermodul 1 x 8 GB 1600 MHz
Kingston Technology System Specific Memory 8GB DDR3-1600 Speichermodul 1 x 8 GB 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     C6770-KCP316SD8/8
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KCP316SD8/8
EAN/GTIN:
     740617206968
Suchbegriffe:
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
DDR3 S0DIMM
DDR3 SODIMM
Kingston Technology ist nicht nur der weltweit führende unabhängige Speicherhersteller, sondern auch bekannt für seine hochwertigen Speicherprodukte zu attraktiven Preisen. Kingston systemspezifischer Notebook-Speicher wurde für Kunden konzipiert, die nach den zuverlässigsten Komponenten mit bestem Ruf in der Branche suchen, um sicherzustellen, dass ihnen maximale Leistung und Kingstons legendäre Zuverlässigkeit zur Verfügung stehen.

- Expertise - Vom führenden PC Speicherhersteller
- Überlegene Qualität und Testverfahren - Kingston verwendet nur qualitativ hochwertige Komponenten, und alle Module werden in allen Produktionsstufen getestet.
- Garantierte Kompatibilität - Kingston garantiert, dass seine Speicher mit dem jeweiligen System für das sie konzipiert wurden, kompatibel sind.
- Lebenslange Garantie und kostenloser technischer Support
- Kingston systemspezifischer Speicher für Acer, Apple (iMac, Mac mini, MacBook Pro), Dell, Fujitsu, HP, Lenovo, NEC, Samsung, Sony und Toshiba Notebook Computer (bitte achten Sie immer darauf, zu überprüfen, ob das System mit dem jeweiligen Kingston Speicher kompatibel ist).
Weitere Informationen:
Chiporganisation:
x8
Anzahl Pins:
204
Ersatz für:
ME167G/A (2x8GB) (Apple); A5979824 (Dell); A5989266 (Dell); A6049770 (Dell); A6994451 (Dell); 670034-001 (HP/Compaq); 689374-001 (HP/Compaq); B4U40AA (HP/Compaq); H2P65AA (HP/Compaq); 0A65724 (Lenovo); PA5037U-1M8G (Toshiba)
Speicherkapazität:
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 8 GB
Interner Speichertyp:
DDR3
Speichertaktfrequenz:
1600 MHz
Komponente für:
Laptop
Memory Formfaktor:
204-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz:
11
Breite der Speicherschnittstelle:
64 Bit
Speicherrangfolge:
2
Speicherspannung:
1.5 V
Modulkonfiguration:
1024M x 64
Speichertyp:
PC-12800
Produktfarbe:
Grün
Bleiüberzug:
Gold
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Breite:
67.6 mm
Höhe:
30 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM, DDR3 ECC-RAM, DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, kingston ddr3 ram ecc, ddr3 ecc-ram, ddr3 ram sodimm, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.