Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology D300S USB-Stick 4 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology D300S USB-Stick 4 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Kingston Technology D300S USB-Stick 4 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C6770-IKD300S/4GB
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     IKD300S/4GB
EAN/GTIN:
     740617287479
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Breite:
77.9 mm
Tiefe:
22.2 mm
Höhe:
12.05 mm
Formfaktor:
Kappe
Produktfarbe:
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code):
IPX8
Warentarifnummer (HS):
84717070
Kapazität:
4 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit:
80 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
12 MB/s
Passwortschutz:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,25*
€ 244,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,32*
€ 232,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,53*
€ 218,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,66*
€ 205,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,63*
€ 189,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.