Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology DataTraveler SE9 G2 16GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology DataTraveler SE9 G2 16GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Kingston Technology DataTraveler SE9 G2 16GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Kingston Technology DataTraveler SE9 G2 16GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Kingston Technology DataTraveler SE9 G2 16GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Kingston Technology DataTraveler SE9 G2 16GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Artikel-Nr.:
     C6770-DTSE9G2/16GB
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     DTSE9G2/16GB
EAN/GTIN:
     4056203078588
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Kingstons DataTraveler® SE9 G2 USB 3.0 hat viel Platz für Ihre Lieblingsfotos, Videos, Musik und mehr, und macht es so einfach, sie zu speichern, zu übertragen und mit anderen zu teilen. Sein modisches Design ist kappenlos, und somit gibt es keine Kappe, die verlorengehen kann. Und mit seinem ultrakleinen Formfaktor passt er zu jedem Lebensstil. Den DataTraveler SE9 G2 gibt es jetzt in superschneller USB 3.0-Ausführung; das spart Ihnen Zeit beim Übertragen, Speichern und Weitergeben von Dateien. Sein robustes Metallgehäuse mit stabilem Schlüsselring gehört zu den Spitzenreitern im Verkauf und Sie können ihn werbewirksam mit dem Logo Ihrer Organisation und/oder digitalen Dateien personalisieren.
Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
Tiefe:
12.2 mm
Höhe:
4.6 mm
Speicherspannung:
5 V
Speicherlayout:
1 x 16384 MB
Interner Speichertyp:
Flash
Speicherkapazität:
16384 MB
Modulkonfiguration:
(N/A) (N/A)
Formfaktor:
Ohne Deckel
Produktfarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Metall
Kapazität:
16 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.