Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology DataTraveler Micro 3.1 128GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C6770-DTMC3/128GB
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     DTMC3/128GB
EAN/GTIN:
     740617242928
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Kleines Format und ohne Kappe, zum praktischen Mitnehmen.

Der DataTraveler® Micro 3.1 ist ein ultrakleiner, kappenloser und superleichter USB-Stick, der mit USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) kompatibel ist, und das sogar bei Riesendateien wie HD-Filmen und nicht komprimierten Audiodateien. In seinem eleganten Metallgehäuse ist ein Schlüsselanhänger integriert. Man kann keine Kappe verlieren und er ist so klein, dass er im Notebook sogar in der Tasche eingesteckt bleiben kann. Bis zu 128GB Speicherkapazität**, also genug Platz, um auf diesem Plug-and-Play Flashspeicher Film- und Musikkataloge zu speichern.


* USB 3.1 Gen. 1 Leistung nur bei Hostgeräten mit USB 3.0- oder 3.1-Anschluss
** Ein Teil der hier genannten Kapazität des Flash-Speichers wird zur Formatierung oder für andere Funktionen genutzt und steht daher nicht zum Speichern von Daten zur Verfügung. Daher ist die tatsächlich verfügbare Speicherkapazität etwas niedriger als auf den Produkten angegeben. Weitere Informationen erhalten Sie in Kingstons Flash Memory Guide unter kingston.com/flashguide.
Weitere Informationen:
Breite:
24.95 mm
Tiefe:
12.2 mm
Höhe:
4.5 mm
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Speicherspannung:
5 V
Formfaktor:
Ohne Deckel
Produktfarbe:
Metallisch
Gehäusematerial:
Metall
Schlüsselanhänger:
Ja
Zertifizierung:
FCC, VCI
Warentarifnummer (HS):
84717070
Kapazität:
128 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):
15 MB/s
Plug:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,52*
€ 125,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,28*
€ 122,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,22*
€ 103,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.