Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kingston Technology DataTraveler G4 USB-Stick 8 GB USB Typ-A 3.0 (3.1 Gen 1) Weiß, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     1817-520096
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     DTIG4/8GB
EAN/GTIN:
     5425656749731
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
USB 3.0 im farbenfreudigen Design

Mit Kingstons DataTraveler® Generation 4 (DTIG4) USB 3.0-Flashspeicher können Sie Musik, Videos und mehr schnell und leicht übertragen. Sein praktisches, farbenfrohes Design macht ihn ideal zum Mitnehmen – damit Sie ihn jederzeit verwenden können, zu Hause, am Arbeitsplatz, in der Schule und überall dort, wo Sie auf Ihre Daten zugreifen möchten. Er ist abwärtskompatibel zu bestehenden USB 2.0-Anschlüssen, so dass derzeitige 2.0-Nutzer bei der Umstellung ihres Systems auf USB 3.0 keinen weiteren USB-Stick erwerben müssen. Der DTIG4 ist mit Speicherkapazitäten bis zu 128GB* erhältlich und wird unterstützt durch eine Fünf-Jahres-Garantie, kostenlosen technischen Support und die legendäre Zuverlässigkeit von Kingston®.

- Je nach Speicherkapazität in unterschiedlichen Farben erhältlich
- Große, farbige Öse zum leichten Anhängen am Schlüsselbund.
- Der USB-Stick und Ihre Daten werden durch eine praktische Kappe geschützt.
- Personalisierbar mit Ihrem Logo und/oder digitalen Dateien.

* Ein Teil der hier genannten Kapazität des Flash-Speichers wird zur Formatierung oder für andere Funktionen genutzt und steht daher nicht zum Speichern von Daten zur Verfügung. Daher ist die tatsächlich verfügbare Speicherkapazität etwas geringer als auf den Produkten angegeben. Weitere Informationen erhalten Sie in Kingstons Flash Memory Guide unter kingston.com/flashguide.
Weitere Informationen:
Breite:
55 mm
Tiefe:
21 mm
Höhe:
10.1 mm
Gewicht:
10.31 g
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Formfaktor:
Kappe
Produktfarbe:
Weiß, Gelb
Schlüsselanhänger:
Ja
Zertifizierung:
FCC, CE
Kapazität:
8 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
USB-Version:
3.0 (3.1 Gen 1)
Plug:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 10 x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Andere Betriebsystem Support:
Chrom
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Angebote (17)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,87*
€ 4,12*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 2,87*
€ 4,12*
pro Stück
€ 3,00*
ab € 2,93*
€ 4,20*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 4,73*
pro Stück
€ 3,80*
ab € 3,43*
€ 4,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.