Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kingston Technology 50 8GB USB-Stick USB Typ-A 3.0 (3.1 Gen 1) Violett, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology 50 8GB USB-Stick USB Typ-A 3.0 (3.1 Gen 1) Violett, Silber
Kingston Technology 50 8GB USB-Stick USB Typ-A 3.0 (3.1 Gen 1) Violett, Silber
Kingston Technology 50 8GB USB-Stick USB Typ-A 3.0 (3.1 Gen 1) Violett, Silber
Kingston Technology 50 8GB USB-Stick USB Typ-A 3.0 (3.1 Gen 1) Violett, Silber
Kingston Technology 50 8GB USB-Stick USB Typ-A 3.0 (3.1 Gen 1) Violett, Silber
Kingston Technology 50 8GB USB-Stick USB Typ-A 3.0 (3.1 Gen 1) Violett, Silber
Artikel-Nr.:
     128-342B560
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     DT50/8GB
EAN/GTIN:
     0740617255577
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
Kompakter, kappenloser USB-Speicher im Metallgehäuse.
Der USB-Flashspeicher DataTraveler® 50 ist ein Leichtgewicht und wird in Speicherkapazitäten von 8GB bis 128GB* angeboten. Das Metallgehäuse des kompakten USB-Speichers ist kappenlos, passt zu jedem kompatiblen Gerät und bringt je nach Speicherkapazität einen andersfarbigen Akzent ins Spiel. Schnelle Leistung ** USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)*** sorgt für die prompte und einfache Übertragung von Musik- und Videodateien, und mehr. Der USB-Speicher ist abwärtskompatibel zu USB 2.0 Anschlüssen und kann mit Ihrem Logo bzw. digitalen Dateien personalisiert werden. **** Für den DT 50, in legendärer Kingston® Zuverlässigkeit, werden fünf Jahre Garantie und kostenloser technischer Support gewährt.

- Kompakt, leicht und kappenlos
- Metallgehäuse mit farbigen Akzenten je nach Speicherkapazität
- Schnelle** USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)*** Leistung
- Personalisierbar mit Ihrem Logo und/oder digitalen Dateien****

* Die auf Flashspeichern angegebenen Speicherkapazitäten stehen nicht vollständig für die Datenspeicherung zur Verfügung, da ein Teil zur Formatierung oder für andere Funktionen genutzt wird. Daher ist die tatsächlich verfügbare Speicherkapazität etwas geringer als auf den Produkten angegeben. Weitere Informationen erhalten Sie in Kingstons Flash Memory Guide unter kingston.com/flashguide.

** Die Geschwindigkeit kann abhängig von Hardware, Software oder Nutzung variieren.

*** USB 3.1 Gen. 1 Leistung erfordert Hostgeräte mit USB 3.0- oder 3.1-Anschluss.

**** Unterliegt Bedingungen; erkundigen Sie sich bei Ihrem Ansprechpartner vor Ort.
Weitere Informationen:
Breite:
44.9 mm
Tiefe:
9.2 mm
Höhe:
20 mm
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Formfaktor:
Ohne Deckel
Produktfarbe:
Violett, Silber
Gehäusematerial:
Metall
Zertifizierung:
FCC, VCI
Kapazität:
8 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
USB-Version:
3.0 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit (USB 3.0 (3.1 Gen 1)):
30 MB/s
Schreibgeschwindigkeit (USB 3.0 (3.1 Gen 1)):
5 MB/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Andere Betriebsystem Support:
Chrom
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsart:
Sichtverpackung
Angebote (19)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 4,05*
pro Stück
€ 2,50*
ab € 2,94*
€ 4,15*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,04*
€ 4,29*
pro Stück
€ 3,00*
ab € 3,15*
€ 4,44*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,18*
€ 4,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.