Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology DataTraveler 4000G2 with Management 16GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology DataTraveler 4000G2 with Management 16GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Kingston Technology DataTraveler 4000G2 with Management 16GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Kingston Technology DataTraveler 4000G2 with Management 16GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Kingston Technology DataTraveler 4000G2 with Management 16GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Kingston Technology DataTraveler 4000G2 with Management 16GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Kingston Technology DataTraveler 4000G2 with Management 16GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Kingston Technology DataTraveler 4000G2 with Management 16GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Kingston Technology DataTraveler 4000G2 with Management 16GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Kingston Technology DataTraveler 4000G2 with Management 16GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Kingston Technology DataTraveler 4000G2 with Management 16GB USB-Stick USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C6770-DT4000G2DM/16GB
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     DT4000G2DM/16GB
EAN/GTIN:
     740617254679
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Schützen Sie sensible Daten mit 256-Bit-AES-Verschlüsselung.
Kingstons USB-Flashspeicher DataTraveler® 4000G2 mit Management bietet preisgünstige Sicherheit für Unternehmen mit 256-Bit AES Verschlüsselung im XTS-Modus auf Hardware-Basis. So bleiben vertrauliche Daten zu 100 Prozent sicher verwahrt. Es stellt Unternehmen die gebräuchlichsten Sicherheitsfunktionalitäten für USBs zur Verfügung. Zur besonderen Sicherheit erfordert das Laufwerk zwingend ein komplexes Passwort, wird nach zehn ungültigen Anmeldeversuchen gesperrt und neu formatiert. Es verfügt zudem über einen schreibgeschützten Modus (aktiviert über SafeConsole), um das potentielle Risiko von Malware zu vermeiden.

DT4000G2DM ist mit SafeConsole* Management ausgestattet (muss separat gekauft werden), das bei Verwendung mit SafeConsole, der Kontrollzentrumstechnologie auf Serverbasis, einen kompletten Satz Management-Tools aktiviert. IT-Administratoren können sichere USB-Speicher zentral verwalten, um Konformitätsanforderungen einzuhalten und mehr Support bieten zu können. Die Aktivierung ist ganz einfach und ermöglicht den IT-Mitarbeitern, per Fernsteuerung Passwörter einzurichten, Passwörter und Geräterichtlinien zu konfigurieren, sowie die Konformitätsüberwachung zu aktivieren. Diese leistungsstarken Tools erleichtern die Integration, Bedienung und Verwaltung von Speichern auch an entfernten Orten.

Der DataTraveler 4000G2DM ist FIPS 140-2 Level 3-zertifiziert und TAA-konform, um häufig von Unternehmen und dem Staat verlangte IT-Vorgaben zu erfüllen. Zur Erfüllung unternehmensinterner IT-Vorgaben können die Speicher in Unternehmen individuell angepasst werden. Co-Logo, fortlaufende Nummerierung, Anzahl der Versuche zur Passworteingabe, Mindestlänge des Passworts und individuelle Produktkennung zur Integration in standardmäßige Endpoint-Verwaltungssoftware (Whitelists) gehören gleichfalls zur angebotenen Personalisierung.

USB 3.0 Technologie bedeutet, dass der Benutzer keine Kompromisse in der Geschwindigkeit aus Sicherheitsgründen eingehen muss und Daten mit SuperSpeed Technologie sicher und einfach speichern und nutzen kann.

- Preisgünstige Sicherheit für Unternehmen;
- Mit SafeConsole* Management;
- FIPS 140-2 Level 3-zertifiziert und TAA-konform;
- Personalisierbar, um firmeninterne, spezielle IT-Vorgaben zu erfüllen;
- SuperSpeed (USB 3.0)-Technologie

*SafeConsole Secure USB-Management ab Serverversion 5.0.1, muss separat gekauft werden.
Weitere Informationen:
Breite:
77.9 mm
Tiefe:
12.05 mm
Höhe:
22 mm
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Formfaktor:
Kappe
Produktfarbe:
Schwarz
Schutzfunktion:
Wasserfest
LED-Anzeigen:
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code):
IPX8
Wasserdicht bis:
1.2 m
Zertifizierung:
FCC, VCI, TAA
Warentarifnummer (HS):
84717070
Kapazität:
16 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit (USB 2.0):
30 MB/s
Lesegeschwindigkeit USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):
165 MB/s
Schreibgeschwindigkeit (USB 2.0):
20 MB/s
Schreibgeschwindigkeit USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):
22 MB/s
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.9 Mavericks
Passwortschutz:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES, FIPS 140-2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,12*
€ 114,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,27*
€ 113,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.