Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kingston Technology 2000 4GB USB-Stick USB Typ-A 3.0 (3.1 Gen 1) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     820-IMCL2013
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     DT2000/4GB
EAN/GTIN:
     0740617271966
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB flash drive
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Tiefe:
20 mm
Höhe:
10.5 mm
Abmessungen (ohne Hülse) (B x T x H):
78 x 18 x 8 mm
Temperaturbereich in Betrieb:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Formfaktor:
Schutzhülle
Produktfarbe:
Blau
Schutzfunktion:
Staubresistent, Wasserfest
LED-Anzeigen:
Ja
Schlüsselanhänger:
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP57
Zertifizierung:
FIPS 197, FCC, VCI
Akku:
Ja
Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Batteriekapazität:
40 mAh
Batteriespannung:
3.7 V
Kapazität:
4 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
USB-Version:
3.0 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit (USB 2.0):
30 MB/s
Lesegeschwindigkeit (USB 3.0 (3.1 Gen 1)):
80 MB/s
Schreibgeschwindigkeit (USB 2.0):
12 MB/s
Schreibgeschwindigkeit (USB 3.0 (3.1 Gen 1)):
12 MB/s
Plug:
Ja
Automatische Verriegelung:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Andere Betriebsystem Support:
Android, Chrom
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Schnellstartübersicht:
Ja
Verpackungsart:
Sichtverpackung
PIN_gesicherter Zugang:
Ja
Passwortschutz:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES
einegbaute Tastatur:
Ja
Tastatur Anzahl der Tasten:
11
Angebote (19)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
pro Stück
€ 4,80*
ab € 45,21*
€ 47,92*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 45,22*
€ 47,93*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 45,63*
€ 48,28*
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,85*
€ 48,47*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 46,59*
€ 49,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,86*
€ 54,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,80*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.