Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Phoenix Tresor Castille HS0602K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Tresor Castille HS0602K
Phoenix Tresor Castille HS0602K
Produktbild 2
Produktbild 3
Produktbild 4
Produktbild 5
Spezifikationen
Artikel-Nr.:
     C674-HS0602K
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS0602K
EAN/GTIN:
     5032548100336
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Daten-Sicherungsschrank
Datenschutzschrank
Datenschutztresor
Datensicherungsschrank

Phoenix Serie 6: "Castille"

Die Serie Castille 6 bietet extremen Einbruchschutz für den privaten und gewerblichen Bereich.
  • Alle Tresore sind ausgestattet mit einem Hochsicherheits-Doppelbartschloss (Grad 0: VDS Klasse I). Außerdem sind sie bereits für die Bodenmontage vorbereitet (Befestigungsmaterial im Lieferumfang).
  • Alle Tresore verfügen über ein einzigartiges Barrieresystem für extra Widerstandsfähigkeit zum Schutz vor Attacken durch Bohren und Schneidbrennen.
  • Die Serie Castille 6 ist versicherbar bis €10.000 gewerblich und bis €40.000 privat (EURO GRAD 0).

Korpus
Innerer und äußerer Korpus bestehen aus stromverschweißtem Edelstahl und stellen eine solide, 60mm dicke Einheit dar. Zwischen innerem und äußerem Korpus befindet sich ein fortschrittliches Anti-Penetrations-Material.

Tür
Die Tür hat doppelte, mit einzigartigem, Anti-Penetrations-Material ausgekleidete Stahlwände, die eine min. 100mm dicke und sehr robuste Barriere bilden.

Riegelwerk
Alle drei Größen haben einen 3-Wege-Drehstangenverschluss mit 30mm Bolzen, die den oberen und unteren Türrahmen sichern. Die Scharnierbolzen an der Rückseite geben zusätzliche Stabilität und sorgen für ein klares, modernes Aussehen, das die eigentliche Robustheit des Tresores verbirat.

Schließsystem
Das Standard-Schließsystem ist ein Doppelbart-Sicherheitsschloss der VDS Klasse 1 bei Grad 0. Das gesamte Schließfeld ist abgedeckt mit Platten aus gehärtetem Mangan-Stahl, die vor Durchbohren schützen, und mit einer aktiven Rückschließ- Vorrichtung gegen Sprengstoff, die auch vor hartnäckigsten Aufbruchsversuchen schützt.

Weitere Informationen:
H x B x T (Außenmaße):
620 x 440 x 460 mm
H x B x T (Innenmaße):
500 x 320 x 295 mm
Türöffnung:
370 mm / 60 mm
Gewicht:
89 kg
Inhalt:
47 Liter
Anzahl der Regale bzw. Schubladen:
1 Regal / 0 Schubladen
Anzahl der Türen:
1 Tür
Lieferdetails:
Die Lieferung erfolgt ebenerdig innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, außer Inseln, hinter die erste verschlossene Tür. Wenn Sie eine Lieferung in eine andere Etage (frei Verwendungsstelle) wünschen, wählen Sie bitte den Artikel inklusive "Etagen-Verbringung" unter alternative Artikel (am Ende der Seite) aus.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 456,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Safe
HS0601E
€ 500,00*
Ähnlich
Phoenix Safe
HS0601K
€ 361,25*
Ähnlich
Phoenix Safe
HS0602E
€ 596,25*
Ähnlich
Phoenix Safe
HS0603E
€ 662,50*
Ähnlich
Phoenix Safe
HS0603K
€ 523,75*
Ähnlich
Phoenix Safe
HS0604E
€ 723,75*
Ähnlich
Phoenix Safe
HS0604K
€ 585,00*
Ähnlich
Phoenix Safe
HS0605E
€ 1.027,50*
Ähnlich
Phoenix Safe
HS0605K
€ 887,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG