Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Phoenix Tresor Millennium Duplex DS4642E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Tresor Millennium Duplex DS4642E
Phoenix Tresor Millennium Duplex DS4642E
Produktbild 2
Spezifikationen
Artikel-Nr.:
     C674-DS4642E
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     DS4642E
EAN/GTIN:
     5032548102811
Artikeldatenblatt
Sicherheitsspezifikationen
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Daten-Sicherungsschrank
Datenschutzschrank

Phoenix Baureihe DS4640E: "Millennium Duplex"

Die Phoenix Baureihe DS4640E bietet einen unübertroffenen Schutz für Dokumente und Daten.
  • 2 Stunden Feuerschutz bei Temperaturen über 1100°C (deutscher Prüfstandard EN 1047-1S120DIS).
  • Hochsicherheitsschloss, Typ Selo A, handelt es sich um ein Schloss nach EN1300 Typ A Standard, dass unter anderem auf bis zu 9 Benutzercodes und auf bis zu 99 Minuten Öffnungsverzögerung programmiert werden kann.
  • Versicherbar bis € 5000 gewerblich und € 20.000 privat gem. EN14450 – S2.
  • Umfangreiches Angebot an optionalen Schubfächern oder Fachböden verfügbar.
  • Entworfen, um vor Attacken durch Sprengstoff und vor durch Explosionen hervorgerufene Brände zu schützen. Getestet am Technical Research Center in Finnland.
  • 4 Stunden wasserdicht bis zu einer Tiefe von 3m.
  • Schützt vor Magnetstrahlung. Während der empfohlene Grenzwert für Magnetflussdichte bei 6,00mT liegt, sorgt die Serie DS4640 dafür, dass 0,08mT nicht überschritten werden.
Im Rahmen unserer Strategie, das beste Angebot für den Brand- und Einbruchschutz zu entwickeln, stellen wir den Phoenix DS4640E Millennium Duplex Datentresor vor.
Dieser Tresor bietet absoluten Schutz vor Feuer, Einbruch, Explosionen, magnetischen Interferenzen und ist sogar 4 Stunden wasserdicht bis zu einer Tiefe von 3m.

Wir wissen, dass Feuer ohne Warnung zuschlägt!! Wir wissen auch, dass vertrauliche Daten oder Unterlagen ohne vorherige Warnung gestohlen oder kopiert werden. Über Nacht könnte das wertvollste Sachvermögen und die kostbare Forschung und Entwicklung eines Unternehmens in die Hände von skrupellosen Konkurrenten fallen – und das mit potenziell katastrophalen Folgen. Genau aus diesem Grunde sind alle Tresore der Baureihe DS4640E mit einem aufbruchsicheren Schloss der VDS-Klasse 1 ausgestattet.

Dieser Tresor wird darüber hinaus dem weltweit strengsten Feuertest, dem VDMA-Standard 24991, mehr als nur gerecht. Dieser Test verlangt, dass der Tresor bei einem Brand dem zerstörerischen Druck eines über ihm zusammenstürzenden Gebäudes, der Explosion von überhitzten Gasen, dem Fall aus einer Höhe von 10 Metern durch brennende Böden und einem wütenden Brand mit einer Temperatur von 1100 °C für 2 Stunden standhält.

Als sei das nicht schon schwer genug, wird die Temperatur im Tresor dabei 52 °C nicht übersteigen, damit alle Ihre Daten sicher und intakt bleiben.

Im Lieferumfang aller Modelle befinden sich sowohl höhenverstellbare Fachböden als auch ausziehbare Schwerlast – Multi - Mediaschubladen. Die Multi-Mediaschubladen sind mit Teilern versehen, um die maximal mögliche Aufbewahrungs – Konfiguration für empfindliche Datenmedien aller Größen und Typen zu ermöglichen.

Weitere Informationen:
H x B x T (Außenmaße):
1155 x 745 x 720mm
H x B x T (Innenmaße):
750 x 465 x 420mm
Türöffnung:
745mm
Gewicht:
380 kg
Inhalt:
146 Liter
Anzahl der Regale bzw. Schubladen:
1 Regal / 2 Schubladen
Lieferdetails:
Die Lieferung erfolgt ebenerdig innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, außer Inseln, hinter die erste verschlossene Tür. Wenn Sie eine Lieferung in eine andere Etage (frei Verwendungsstelle) wünschen, wählen Sie bitte den Artikel inklusive "Etagen-Verbringung" unter alternative Artikel (am Ende der Seite) aus.
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.310,19*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Tresor Millennium Duplex DS4641E
Phoenix Safe
DS4641E
ab € 4.636,73*
Ähnlich
Phoenix Tresor Millennium Duplex DS4642E inkl. Etagen-Verbringung
Phoenix Safe
€ 5.905,44*
Ähnlich
Phoenix Tresor Millennium Duplex DS4643E
Phoenix Safe
DS4643E
ab € 6.364,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG