Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Phoenix Tresor Datacare DS2003K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Tresor Datacare DS2003K
Phoenix Tresor Datacare DS2003K
Produktbild 2
Produktbild 3
Produktbild 4
Spezifikationen
Artikel-Nr.:
     C674-DS2003K
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     DS2003K
EAN/GTIN:
     5032548000193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Daten-Sicherungsschrank
Datenschutzschrank
Datenschutztresor
Datensicherungsschrank

Phoenix Serie DS2000: Datenschutz

Ihre Computersoftware ist schutzlos gegen Hitze und Feuchtigkeit, Beschädigung und vielleicht sogar gegen totalen Verlust. Können Sie es sich erlauben, Ihre Daten nicht zu schützen?
  • Erlaubt bis zu 2 Stunden Feuerschutz für Computer-medien gem. NT FIRE 017-90/120DIS und Warrington Fire Testinstitut.
  • Phoenix Datenschutzsafes sind wohl die bestmögliche Versicherung.
  • Ausgestattet mit Hochsicherheitsschloss
  • Modelle 2002 und 2003 haben ein automatisches Schließsystem.
Welche Computer Marke Sie auch besitzen, sei es APPLE, IBM, OLIVETTI, HEWLETT PACKARD, TOSHIBA, SIEMENS, ZENITH, egal wie teuer Ihr Computer war, er ist nutzlos, wenn Ihre Daten beschädigt wurden durch Hitze, Staub, Feuchtigkeit, vorsätzliche oder ungewollte Zerstörung.

Floppy Disks, Disketten, Datenbänder oder Harddisks sind magnetische Datenträger, die leicht zu beschädigen sind, wenn sie auch nur geringsten Mengen von Feuchtigkeit oder Hitze ausgesetzt werden.

Es gibt viele potentielle Gefahren für Ihre Daten, wie zum Beispiel eine heiße Tasse Kaffee, die die wichtigsten Medien beschädigt oder sogar komplett zerstört.

Der totale Verlust oder die schwere Beschädigung durch Feuer zeigt statistisch, daß 56% aller Firmen, die solch einen Schaden erlitten haben, ihr Geschäft schließen mußten, da die wichtigen Handels-und Firmendaten komplett verloren gegangen waren. Nun, wieviel sind Ihre Daten wert? Wieviele Stunden, Tage, Wochen, Monate oder gar Jahre wurden gebraucht, um solch eine Informationsbasis zu erstellen. Wieviele Minuten wird es dauern, bis all diese Arbeit zerstört und für immer verloren ist?

PHOENIX DATENSCHUTZ ist die Antwort.
In einem sicheren, modernen, attraktiven und in den höchsten Standards getesteten Datensafe, neben Ihrem Arbeitsplatz oder Computer, ist es möglich, daß die Daten effektiv geschützt werden. PHOENIX DATENSCHUTZTRESORE sind ausführlich in Schweden und Großbritannien getestet worden. Der schwedische Datenschutztest NT FIRE 017-120 Diskette erfordert eine Temperatur von 1000°C über einen Zeitraum von 2 Stunden. Im Modell DS2003 z.B. wurden die Innentemperaturen auf nur 39°C begrenzt, und somit die erforderlichen Werte mit 25% unterschritten. Alle DATACARE 2000 werden nach diesem Standard hergestellt.

Die Modelle DS2002 und DS2003 sind optional mit Fingerabdruckschloß lieferbar.

Weitere Informationen:
H x B x T (Außenmaße):
885 x 690 x 720 mm
H x B x T (Innenmaße):
495 x 400 x 405 mm
Türöffnung:
609 mm / 30 mm
Gewicht:
242 kg
Inhalt:
80 Liter
Anzahl der Regale bzw. Schubladen:
0 Regale / 1 Schublade
Anzahl der Türen:
1 Tür
Lieferdetails:
Die Lieferung erfolgt ebenerdig innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, außer Inseln, hinter die erste verschlossene Tür. Wenn Sie eine Lieferung in eine andere Etage (frei Verwendungsstelle) wünschen, wählen Sie bitte den Artikel inklusive "Etagen-Verbringung" unter alternative Artikel (am Ende der Seite) aus.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 963,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 963,56*
€ 1.146,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Safe
DS2001E
ab € 340,15*
Ähnlich
Phoenix Safe
DS2001K
ab € 304,83*
Ähnlich
Phoenix Safe
DS2002E
ab € 529,86*
Ähnlich
Phoenix Safe
DS2002K
ab € 497,60*
Ähnlich
Phoenix Safe
DS2003E
ab € 996,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG