Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kandinsky Schlüsselbänder 25 mm neongelb, mit Clip-Lock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Kandinsky Schlüsselbänder 25 mm neongelb, mit Clip-Lock
Produktbild - Kandinsky Schlüsselbänder 25 mm neongelb, mit Clip-Lock
Detailbild 1 - Kandinsky Schlüsselbänder 25 mm neongelb, mit Clip-Lock
Detailbild 2 - Kandinsky Schlüsselbänder 25 mm neongelb, mit Clip-Lock
Artikel-Nr.:
     C669-50-25c neongelb
Hersteller:
     Kandinsky
Herst.-Nr.:
     50-25c neongelb
EAN/GTIN:
     4260177130375
Suchbegriffe:
Schlüssel-Band
Schlüsselband
Schlüsselschnur
kandinsky schlüsselbänder 25 mm

Kandinsky Schlüsselbänder 25 mm neongelb, mit Clip-Lock

Sofort lieferbar: unsere unbedruckten Lanyards mit Sec Lock und schwarzem Clip Lock in neongelb. Das Schlüsselband besteht aus Polyester, ist 25 mm breit und 450 mm lang.
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Farbe:
neongelb - ähnlich Pantone 809C
Material:
Polyester
Extra:
Clip-Lock
Verschluss:
Sec-Lock
Weitere Suchbegriffe: schlüssel band, kandinsky schlüsselband, Lanyards, Schlüsselbänder, Umhängebänder, badgeholder, lanyard, messebänder, schlüsselband, keyholder, Ausweisband, Badgeholder, Ausweishalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kandinsky
50-25c grau
ab € 1,17*
Ähnlich
Kandinsky
50-25c hellblau
ab € 1,17*
Ähnlich
Kandinsky
50-25c khaki
ab € 1,17*
Ähnlich
Kandinsky
50-25c neongrün
ab € 1,18*
Ähnlich
Kandinsky
50-25c neonorange
ab € 1,18*
Ähnlich
Kandinsky
50-25c neonpink
ab € 1,17*
Ähnlich
Kandinsky
50-25c oliv
ab € 1,18*
Ähnlich
Kandinsky
50-25c orange
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.