Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kandinsky Schlüsselbänder 25 mm dunkelgrün, mit Clip-Lock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Kandinsky Schlüsselbänder 25 mm dunkelgrün, mit Clip-Lock
Produktbild - Kandinsky Schlüsselbänder 25 mm dunkelgrün, mit Clip-Lock
Detailbild 1 - Kandinsky Schlüsselbänder 25 mm dunkelgrün, mit Clip-Lock
Detailbild 2 - Kandinsky Schlüsselbänder 25 mm dunkelgrün, mit Clip-Lock
Artikel-Nr.:
     C669-50-25c dunkelgrün
Hersteller:
     Kandinsky
Herst.-Nr.:
     50-25c dunkelgrün
EAN/GTIN:
     4260177130306
Suchbegriffe:
Schlüssel-Band
Schlüsselband
Schlüsselschnur
kandinsky schlüsselbänder 25 mm

Kandinsky Schlüsselbänder 25 mm dunkelgrün, mit Clip-Lock

Sofort lieferbar: unsere unbedruckten Lanyards mit Sec Lock und schwarzem Clip Lock in dunkelgrün. Das Schlüsselband besteht aus Polyester, ist 25 mm breit und 450 mm lang.
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Farbe:
dunkelgrün - ähnlich Pantone 3305C
Material:
Polyester
Extra:
Clip-Lock
Verschluss:
Sec-Lock
Weitere Suchbegriffe: schlüssel band, kandinsky schlüsselband, Lanyards, Schlüsselbänder, Umhängebänder, badgeholder, lanyard, messebänder, schlüsselband, keyholder, Ausweisband, Badgeholder, Ausweishalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,17*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kandinsky
50-20c rot
ab € 0,98*
Ähnlich
Kandinsky
50-20c royalblau
ab € 0,98*
Ähnlich
Kandinsky
50-20 schwarz
ab € 0,68*
Ähnlich
Kandinsky
50-20c schwarz
ab € 0,98*
Ähnlich
Kandinsky
50-20 weiss
ab € 0,67*
Ähnlich
Kandinsky
50-20c weiss
ab € 0,98*
Ähnlich
Kandinsky
50-25c camouflage
ab € 1,18*
Ähnlich
Kandinsky
50-25c dunkellila
ab € 1,18*
Ähnlich
Kandinsky
50-25c gelb
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.