Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kandinsky Schlüsselbänder 20 mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - Kandinsky Schlüsselbänder 20 mm schwarz
Produktbild - Kandinsky Schlüsselbänder 20 mm schwarz
Detailbild 1 - Kandinsky Schlüsselbänder 20 mm schwarz
Artikel-Nr.:
     C669-50-20 schwarz
Hersteller:
     Kandinsky
Herst.-Nr.:
     50-20 schwarz
EAN/GTIN:
     4260177130139
Suchbegriffe:
Schlüssel-Band
Schlüsselband
Schlüsselschnur
kandinsky schlüsselbänder 20 mm sch...

Kandinsky Schlüsselbänder 20 mm schwarz

Sofort lieferbar: unsere unbedruckten Lanyards mit Sec Lock in schwarz. Das Schlüsselband besteht aus Polyester, ist 20 mm breit und 450 mm lang.
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Polyester
Verschluss:
Sec-Lock
Weitere Suchbegriffe: schlüssel band, schlüssel-band schwarz, Lanyards, Schlüsselbänder, Umhängebänder, badgeholder, lanyard, messebänder, schlüsselband, keyholder, Ausweisband, Badgeholder, Ausweishalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kandinsky
50-20c rot
ab € 0,99*
Ähnlich
Kandinsky
50-20c royalblau
ab € 0,98*
Ähnlich
Kandinsky
50-20c schwarz
ab € 0,98*
Ähnlich
Kandinsky
50-20 weiss
ab € 0,67*
Ähnlich
Kandinsky
50-20c weiss
ab € 0,99*
Ähnlich
Kandinsky
50-25c camouflage
ab € 1,18*
Ähnlich
Kandinsky
50-25c dunkelgrün
ab € 1,18*
Ähnlich
Kandinsky
50-25c dunkellila
ab € 1,17*
Ähnlich
Kandinsky
50-25c gelb
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.