Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Epoxidharz Oberflächenreparaturen Plastikstahl 5 Minuten 500g 2k ergo®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ergo® Epoxidharzklebstoff
ergo® Epoxidharzklebstoff
Achtung! Dieser Artikel ist ein Gefahrenstoff des Typs: ätzend (C).
Artikel-Nr.:
     C667-7750.500
Hersteller:
     Kisling
Herst.-Nr.:
     7750.500
EAN/GTIN:
     7610855775041
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz

ergo® Epoxidharz für Oberflächenreparaturen Plastikstahl 5 Minuten 500g

Stahlgefüllter, schnell aushärtender Zweikomponentenklebstoff, geeignet für schnelle Reparaturen. Nicht geeignet für Reparaturen an Teilen, welche Wasser ausgesetzt sind. Hier empfehlen wir ergo.® 7730 oder ergo.® 7740.

ergo. ® 7750 ist eine Zweikomponentenmasse aus Epoxidharz mit sorgfältig ausgewähltem Stahlpulver vermischt und einem modifizierten Härter mit besonderen Zusätzen. Im vorgeschriebenen Verhältnis vermischt, ergibt das einen leicht zu verarbeitenden Werkstoff, welcher zu einer hochfesten und dauerhaften Masse aushärtet. ergo. ® 7750 ist ein Kitt, der für Notreparaturen entwickelt wurde, die eine schnelle Aushärtung verlangen. Nicht geeignet für Reparaturen an Teilen, die ständig Wasser ausgesetzt sind. In solchen Fällen empfehlen wir entweder ergo. ® 7730 oder ergo. ® 7740.

Weitere Informationen:
Viskosität:
~ 800 000 mPas (spachtelb. Mischung)
Farbe:
dunkelgrau
Temperaturbereich:
-35C bis + 90C
Inhalt:
500ml
Zugscherfestigkeit N / mm2:
14 (an Alu / Alu)
Mischverhältnis:
2,5:1
Topfzeit:
~ 5 Min.
Handfestigkeit:
3 Std.
Endfestigkeit:
6 Std.
Gefahrstoff:
Ätzend (C)

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Strukturklebstoffe, Oberflächenreparatur, Füllstoffe, Epoxy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 110,78*
1 Stück enthält 500 Gramm (€ 0,22156* pro Gramm)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Universalreiniger Reiniger Kunststoff Cleaner 150ml ergo®
Kisling
9195.150
€ 7,89*
Zubehör
Universalreiniger Reiniger Universal 500ml ergo®
Kisling
9190.500
€ 8,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG