Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Konstruktionskleber Klebstoff Fugendichtung MS Polymer weiss 310ml 1k ergo®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ergo® MS-Polymer
ergo® MS-Polymer
Artikel-Nr.:
     C667-6540.310
Hersteller:
     Kisling
Herst.-Nr.:
     6540.310
EAN/GTIN:
     7610855654063
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Alu-Kleber
Alukleber
Aluminium-Kleber

ergo® MS Polymer weiss 310ml

Klebstoff mit sehr hoher Klebkraft, starke Haftung auf vielen Untergründen. Für Verklebungen im Industrie- und Baubereich mit extrem hoher Kleb- und Zugkraft. Sehr hohe Dehnbarkeit. Schnelle Hautbildung.

Schnell härtender, elastischer Einkomponenten- Kleb- und -Dichtstoff mit sehr hohen Festigkeitswerten und hoher Bruchdehnung.
Zum Einsatz im Karosserie-, Waggon-, Schiff- und Containerbau, für Anwendungen im Bereich Metall-, Apparate-, Maschinenbau und in Lüftungs-, Klimatechnik.

Verklebte Bleche können punktgeschweißt und mit den meisten handelsüblichen Lacken sofort lackiert werden. Das Produkt kann mit Einbrenn- und Pulverlack beschichtet werden und widersteht kurzzeitig (20 Minuten) den Temperaturen (+ 200 °C) eines Einbrennvorgangs.

ergo.® 6540 / 6541 haftet generell ohne Primer auf sauberen, trockenen und fettfreien Oberflächen. Für beste Resultate empfiehlt sich jedoch auf nicht saugfähigen Untergründen die Verwendung des Primers ergo. ® 6950 und auf saugfähigen Untergründen des Primers ergo. ® 6960.

Weitere Informationen:
Viskosität:
thixotrope Paste
Farbe:
weiss
Temperaturbereich:
-40C bis + 90C kurzf. + 200C
Inhalt:
310 ml
Zugscherfestigkeit N / mm2:
4,7 (an Alu / Alu)
Hautbildung:
~ 5 Min.
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Aluminiumkleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Konstruktionskleber, Konstruktionsklebstoff, Ms-Polymer Kleber, MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, elastischer Kleb-und Dichtstoff, Kleb-und Dichtstoffe, kleben, dichten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,69*
1 Stück enthält 310 Milliliter (€ 0,03449* pro Milliliter)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ergo® MS-Polymer
Kisling
6950.500
€ 10,69*
Zubehör
ergo® MS-Polymer
Kisling
6960.500
€ 21,49*
Zubehör
Schraubdüse für Eurokartuschen ergo®
Kisling
4472020
€ 0,29*
Zubehör
Universalreiniger Reiniger Kunststoff Cleaner 150ml ergo®
Kisling
9195.150
€ 7,89*
Zubehör
Universalreiniger Reiniger Universal 500ml ergo®
Kisling
9190.500
€ 8,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG