Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Klebstoff Schnellkleber Sekundenklebstoff Sekundenkleber Spezial 500g ergo®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sekundenklebstoff
Sekundenklebstoff
Achtung! Dieser Artikel ist ein Gefahrenstoff des Typs: reizend (Xi).
Artikel-Nr.:
     C667-5889.500
Hersteller:
     Kisling
Herst.-Nr.:
     5889.500
EAN/GTIN:
     7610855588986
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blitz-Kleber
Blitzkleber
Sekunden-Kleber
Sekundenkleber

ergo® Sekundenklebstoff Spezial 500g

Mittelviskoser, modifizierter Klebstoff, der sich durch verbesserte Schlagzähigkeit auszeichnet.

Dieses Spezialprodukt zeichnet sich durch exzellente Festigkeiten an den unterschiedlichsten Kunststoffen aus. Selbst schwer verklebbare Materialien, wie z. B. Polyoxymethylen, sind oftmals mit Primer-Einsatz klebbar. Außerdem ermöglicht dieses Produkt Kombinationsklebungen zwischen Metallen und Kunststoffen, wobei es sowohl Scher- als auch Schälkräften widersteht.

Weitere Informationen:
Viskosität:
400mPas
Farbe:
farblos
Temperaturbereich:
-55C bis + 105C
Inhalt:
500 g
Gefahrstoff:
Reizend (Xi)

Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber 500g, Cyanacrylat, Schnellkleber, Kleber, CA, ergo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 283,30*
1 Stück enthält 500 Gramm (€ 0,5666* pro Gramm)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sekundenklebstoff
Kisling
5100.150
€ 9,79*
Zubehör
Dosiernadel Einwegdosiernadeln Dosierspitzen 0.15 mm. Lavendel ergo®
Kisling
4492101
€ 27,50*
Zubehör
Dosiernadel Einwegdosiernadeln Dosierspitzen 0.37 mm. Rot ergo®
Kisling
4492561
€ 32,50*
Zubehör
Sekundenklebstoff
Kisling
5150.010
€ 12,75*
Zubehör
Klebstofflöser Klebstoffentferner 20g ergo®
Kisling
9150.020
€ 7,89*
Zubehör
Universalreiniger Reiniger Kunststoff Cleaner 150ml ergo®
Kisling
9195.150
€ 7,89*
Zubehör
Universalreiniger Reiniger Universal 500ml ergo®
Kisling
9190.500
€ 8,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG