Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Mischrohr Quadro Mischdüse 7,5 mm ergo®


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mischrohr Quadro Mischdüse 7,5 mm ergo®
Mischrohr Quadro Mischdüse 7,5 mm ergo®
Artikel-Nr.:
     C667-4472037
Hersteller:
     Kisling
Herst.-Nr.:
     4472037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosiertechnik

ergo® Quadro-Mischer Quadro-Mischdüse 7.5 mm

für Ein- und Zweikomponentenklebstoffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,89*
1 Packung enthält 10 Stück (€ 0,289* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mischdüsen Mischrohre 130 mm ergo®
Kisling
4472010
€ 1,49*
Sonstiges
Mischdüsen Mischrohre 130 mm mit Spitze ergo®
Kisling
4472012
€ 1,10*
Sonstiges
Mischdüsen Mischrohre 150 mm ergo®
Kisling
4472014
€ 1,79*
Sonstiges
Mischrohr Quadro Mischdüse 5,3 mm ergo®
Kisling
4472036
€ 1,39*
Sonstiges
Schraubdüse für Eurokartuschen ergo®
Kisling
4472020
€ 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG