Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Abdichtung Gewindedichtung Klebstoff Rohrgewindedichtung 50g ergo®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ergo® Rohrgewindedichtung
ergo® Rohrgewindedichtung
Artikel-Nr.:
     C667-4205.050
Hersteller:
     Kisling
Herst.-Nr.:
     4205.050
EAN/GTIN:
     7610855420545
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungsmittel (Rohr)
Gewindedichtung
PTFE-Dichtpaste
ergo gewindedichtung

ergo® Rohrgewindedichtung mit PFTE 50g

PTFE-gefüllte, temperaturbeständige Rohrgewindedichtung mit niedrigem Reibwert. Chemikalien resistent.

Speziell für die Abdichtung von konisch/ zylindrischen Rohrverschraubungen bis R 3“.
Flexibler Klebstofffilm. Der PTFE gefüllte Klebstoff ermöglicht eine leichte Demontage.
Geprüft nach DIN EN 751-1 (DVGW) und KTW. Nicht zulässig für die Gas- Hausinstallation nach TRGI 86 / 96. Zertifiziert nach NSF / ANSI Standard 61.

Weitere Informationen:
Viskosität:
20000 tx
Farbe:
weiss
Temperaturbereich:
-55C bis + 200C
Inhalt:
50 g
Zulassungen:
NSF/ KTW/ DVGW
max. Spalt/Gewinde mm:
0,30 mm/ 3"
Weiterdrehmoment:
3
Losbrechmoment Nm:
7
Endfestigkeit:
12 h
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: ptfe-dichtpaste, Anaerober Klebstoff, AN, ergo, Metallklebstoffe, abdichten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,97*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kisling
4212.050
ab € 27,42*
Ähnlich
Kisling
4209.050
ab € 36,81*
Ähnlich
Kisling
4207.050
ab € 24,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.