Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 663-16977 Herst.-Nr.: 16977 EAN/GTIN: 4012246169775 |
| | |
|
|  |  |
 | TV Möbel "Siena". Die Aluminiumsäulen sind mit einem dezentem Profil versehen. Es besteht aus 3 Fachböden aus ESG - Sicherheitsglas und verdeckter Kabelführung. Die Belastbarkeit der Glasscheiben beträgt jeweils 60 kg. Die obere Fachhöhe liegt bei 17 cm und die untere bei 21 cm. Die Lieferung erfolgt zerlegt im Karton inkl. Montageanleitung und Service-Nummer. Farbe: Schwarzglas. Produktmaß: Höhe 45 x Breite 90 x Tiefe 42 cm. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Video-Regal, LCD, Plasma, Rack, Tisch, Fernseh, Zubehör, Untergestell, Universal, Ständer, Standfuß, Moebel, Board, Kasten, Schrank, Bank, Stahl, Holz, Lautsprecher, Boxen, Box, Surround, Alu, Medienboard, Lowboard, Flachbildschirm, Röhre, Phonomöbel, Schränke, Racks, Stands, Glas, ESG-Sicherheitsglas |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 663 | 3 Tage |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | – | € 151,22* |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | pro Packung | € 4,00* | ab € 142,83* | € 152,32* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 5,00* | ab € 145,05* | € 153,87* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 154,79* | € 162,90* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 663 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 663 |  | Versand: Lager 663 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 663 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|