|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C663-16971 Herst.-Nr.: 16971 EAN/GTIN: 4012246169713 |
| | |
|
|  |  |
 | TV Möbel "Siena". Die Aluminiumsäulen sind mit einem dezentem Profil versehen. Es besteht aus 3 Fachböden aus ESG - Sicherheitsglas und verdeckter Kabelführung. Die Belastbarkeit der Glasscheiben beträgt jeweils 60 kg. Die obere Fachhöhe liegt bei 17 cm und die untere bei 21 cm. Die Lieferung erfolgt zerlegt im Karton inkl. Montageanleitung und Service-Nummer. Farbe: Klarglas Produktmaß: Höhe 70 x Breite 90 x Tiefe 42 cm. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fernseh, Zubehör, Untergestell, Universal, Ständer, Standfuß, Moebel, Board, Kasten, Schrank, Bank, Stahl, Holz, Lautsprecher, Boxen, Box, Surround, Alu, Medienboard, Lowboard, Flachbildschirm, Röhre, Phonomöbel, Schränke, Racks, Stands, Glas, ESG-Sicherheitsglas |
|  |  |
| |