Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

VCM Design TV- LCD Plasma Rack "Siena" Klarglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     663-16970
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     16970
EAN/GTIN:
     4012246169706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TV-Board
TV-Lowboard
TV-Rack
TV-Regal
TV Möbel "Siena". Die Aluminiumsäulen sind mit einem dezentem Profil versehen. Es besteht aus 3 Fachböden aus ESG - Sicherheitsglas und verdeckter Kabelführung. Die Belastbarkeit der Glasscheiben beträgt jeweils 60 kg. Die obere Fachhöhe liegt bei 17 cm und die untere bei 21 cm. Die Lieferung erfolgt zerlegt im Karton inkl. Montageanleitung und Service-Nummer. Farbe: Klarglas. Produktmaß: Höhe 45 x Breite 90 x Tiefe 42 cm.
Weitere Suchbegriffe: Video-Regal, LCD, Plasma, Rack, Tisch, Fernseh, Zubehör, Untergestell, Universal, Ständer, Standfuß, Moebel, Board, Kasten, Schrank, Bank, Stahl, Holz, Lautsprecher, Boxen, Box, Surround, Alu, Medienboard, Lowboard, Flachbildschirm, Röhre, Phonomöbel, Schränke, Racks, Stands, Glas, ESG-Sicherheitsglas
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 663
3 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
€ 117,61*
6 Tage
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 114,04*
€ 122,43*
7 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 121,38*
€ 129,29*
Preise: Lager 663
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,61*
€ 139,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 663
Versand: Lager 663
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 663
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Produktbild
VCM Morgenthaler
16971
€ 142,82*
Ähnlich
Produktbild
VCM Morgenthaler
16976
ab € 163,39*
Ähnlich
Produktbild
VCM Morgenthaler
16977
ab € 145,05*
Ähnlich
Produktbild
VCM Morgenthaler
16980
ab € 151,22*
Ähnlich
Produktbild
VCM Morgenthaler
16984
ab € 161,78*
Ähnlich
Produktbild
VCM Morgenthaler
16987
€ 168,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG