|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C663-16830 Herst.-Nr.: 16830 EAN/GTIN: 4012246168303 |
| | |
|
|  |  |
 | TV-Rack "Napoli" eine gelungene Kombination aus Holz, Glas und Aluminium mit einer verdeckten Kabelführung. Es besteht aus 2 Glasböden aus ESG-Sicherheitsglas und einem Unterboden aus Holzstruktur-Nachbildung. Der obere Glasboden ist mit 60, der mittlere mit 30 und der Holzboden mit 15 kg belastbar. Die obere Fachhöhe beträgt 17, die untere 21 cm. Die Lieferung erfolgt zerlegt incl. Montageanleitung und Service-Nummer. Farbe: Klarglas Produktmaß: Breite 105 x Tiefe 42 x Höhe x 46 cm. Optional erhältlich: VCM-Rollenset Mobilo4 |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Video-Regal, LCD, Plasma, Rack, Tisch, Fernseh, Zubehör, Untergestell, Universal, Ständer, Standfuß, Moebel, Board, Kasten, Schrank, Bank, Stahl, Holz, Lautsprecher, Boxen, Box, Surround, Alu, Medienboard, Lowboard, Flachbildschirm, Röhre, Phonomöbel, Schränke, Racks, Stands, Glas, ESG-Sicherheitsglas |
|  |  |
| |