| |
|
| Artikel-Nr.: C6598-400094591 Herst.-Nr.: 400094591 EAN/GTIN: 3595560025251 |
| |
|
| | |
| Genauigkeit: Das hochwertige Quarzsystem bietet eine Zuverlässigkeit von 1 Sekunde Abweichung in 6 Betriebsjahren. 1 Öse für eine schnelle Wandbefestigung. Ergänzende Produkte: die Wanduhr BALTIC ist perfekt auf die LED-Lampe VICKY, die Stehleuchte PRYSKA, den Garderobenständer ACCESS und den elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisch ERGO WELL abgestimmt. Durchschnittlicher Verbrauch: 0,21 mA. Stromversorgung: Batterie (1 x AA 1,5 V) im Lieferumfang enthalten. Durchmesser: 31,5 cm. Dicke: 5 cm. Gewicht: 0,78 kg. Garantie: 2 Jahre. Material: Rahmen aus Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft, Abdeckung aus Glas, Kunststoff. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzleuchte, Bürolampe, Schreibtischlampe, Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, Wand-Uhr, Wanduhr, unilux wanduhr, wand-uhren pendel, wand uhr |
| | |
| |