Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux MAMBOLED LED-Schreibtischleuchte metall-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux MAMBOLED LED-Schreibtischleuchte metall-grau
Unilux MAMBOLED LED-Schreibtischleuchte metall-grau
Unilux MAMBOLED LED-Schreibtischleuchte metall-grau
Unilux MAMBOLED LED-Schreibtischleuchte metall-grau
Unilux MAMBOLED LED-Schreibtischleuchte metall-grau
Artikel-Nr.:
     C6598-400033684
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     400033684
EAN/GTIN:
     3595560005802
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED-Schreibtischleuchte mit Doppelgelenkarm und Ausgleichsfedern. Inklusive Sockel und Klemmbefestigung (für Tischplatten bis 40 mm Stärke). LED-Modul eingebaut, nicht austauschbar, Leistung: 7 W, mittlere Nennlebensdauer: 40. 000 Stunden. Lichtstärke: 1. 235 Lux bei 35 cm Abstand zur Arbeitsfläche. Farbtemperatur: 2. 900 K. gewichteter Energieverbrauch: 5,8 kWh/1. 000 h; Lichtausbeute: 95 lm/W. Energieeffizienzklasse: E bei Skala A bis G. Ausrichtung: drehbarer Gelenkarm, Kopf drehbar und neigbar, Schalter: unten am Leuchtenkopf. Kabellänge: 200 cm. Material: epoxidbeschichteter Stahl, Kunststoff (ABS).
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,96*
€ 49,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.