Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unilux NYMPHEA Fußstütze schwarz, flexibler Winkel, Höhe verstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unilux NYMPHEA Fußstütze schwarz, flexibler Winkel, Höhe verstellbar
Unilux NYMPHEA Fußstütze schwarz, flexibler Winkel, Höhe verstellbar
Unilux NYMPHEA Fußstütze schwarz, flexibler Winkel, Höhe verstellbar
Unilux NYMPHEA Fußstütze schwarz, flexibler Winkel, Höhe verstellbar
Unilux NYMPHEA Fußstütze schwarz, flexibler Winkel, Höhe verstellbar
Unilux NYMPHEA Fußstütze schwarz, flexibler Winkel, Höhe verstellbar
Unilux NYMPHEA Fußstütze schwarz, flexibler Winkel, Höhe verstellbar
Unilux NYMPHEA Fußstütze schwarz, flexibler Winkel, Höhe verstellbar
Unilux NYMPHEA Fußstütze schwarz, flexibler Winkel, Höhe verstellbar
Unilux NYMPHEA Fußstütze schwarz, flexibler Winkel, Höhe verstellbar
Unilux NYMPHEA Fußstütze schwarz, flexibler Winkel, Höhe verstellbar
Unilux NYMPHEA Fußstütze schwarz, flexibler Winkel, Höhe verstellbar
Unilux NYMPHEA Fußstütze schwarz, flexibler Winkel, Höhe verstellbar
Unilux NYMPHEA Fußstütze schwarz, flexibler Winkel, Höhe verstellbar
Unilux NYMPHEA Fußstütze schwarz, flexibler Winkel, Höhe verstellbar
Unilux NYMPHEA Fußstütze schwarz, flexibler Winkel, Höhe verstellbar
Unilux NYMPHEA Fußstütze schwarz, flexibler Winkel, Höhe verstellbar
Unilux NYMPHEA Fußstütze schwarz, flexibler Winkel, Höhe verstellbar
Artikel-Nr.:
     C6598-100340822
Hersteller:
     unilux
Herst.-Nr.:
     100340822
EAN/GTIN:
     3595560009824
Suchbegriffe:
ABS-Winkel
Fußbank
Fußhocker
Fußschemel
Fußstütze mit stufenlos beweglicher Fußauflage. Gummierung an der Unterseite für sicheren Halt auf jedem Bodenbelag. Fußauflage mit Antirutsch-Beschichtung. Stufenlos beweglicher Neigungswinkel zwischen 0° und 20°. Höhe in 3 Stufen einstellbar (10, 12 und 15 cm). Höhe: vorne 5 bis 6 cm, hinten 20 bis 28 cm. Gewicht: 0,97 kg. Maß der Fußauflagefläche: 42 cm x 32 cm. Material: Kunststoff (ABS), PVC.
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.