Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacom Bamboo Folio Grafiktablett 210 x 297 mm USB Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wacom Bamboo Folio Grafiktablett 210 x 297 mm USB Grau
Wacom Bamboo Folio Grafiktablett 210 x 297 mm USB Grau
Wacom Bamboo Folio Grafiktablett 210 x 297 mm USB Grau
Wacom Bamboo Folio Grafiktablett 210 x 297 mm USB Grau
Wacom Bamboo Folio Grafiktablett 210 x 297 mm USB Grau
Wacom Bamboo Folio Grafiktablett 210 x 297 mm USB Grau
Wacom Bamboo Folio Grafiktablett 210 x 297 mm USB Grau
Wacom Bamboo Folio Grafiktablett 210 x 297 mm USB Grau
Wacom Bamboo Folio Grafiktablett 210 x 297 mm USB Grau
Artikel-Nr.:
     C6585-CDS810G
Hersteller:
     Wacom
Herst.-Nr.:
     CDS810G
EAN/GTIN:
     4949268619998
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Grafik Tablet
Grafik Tablett
Weitere Informationen:
Feder enthalten:
Ja
Kabelloser Stift:
Ja
Druckniveaus:
1024
Mitgelieferte Software:
Bamboo Paper, Inkspace Basic
Mitgelieferte Kabel:
Mikro-USB
Betriebsanleitung:
Ja
Produktfarbe:
Grau
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Übertragungstechnik:
Kabellos
Arbeitsbereich:
210 x 297 mm
Geräteschnittstelle:
USB
Tablet input typ:
Stift
Breite:
338 mm
Tiefe:
268 mm
Höhe:
19 mm
Tablet Gewicht:
810 g
Stiftgewicht:
17 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,45*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 184,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 223,22*
€ 265,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 218,51*
€ 260,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 209,37*
€ 249,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 202,48*
€ 240,95
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 184,45*
€ 219,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.