Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacom ACK42206 USB Kabel 2 m USB A Micro-USB A Male Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wacom ACK42206 USB Kabel 2 m USB A Micro-USB A Male Black
Wacom ACK42206 USB Kabel 2 m USB A Micro-USB A Male Black
Artikel-Nr.:
     C6585-ACK42206
Hersteller:
     Wacom
Herst.-Nr.:
     ACK42206
EAN/GTIN:
     0753218987440
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-A Ste...
USB Kabel Micro-A Stecker auf Micro...
Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 m
USB-Version:
2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
Micro-USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Abgewinkelt
Kompatible Produkte:
PTH-660, PTH-660P, PTH-860, PTH-860P
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.