Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsrelais SR2C 230V, 2 Sicherheitskontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild SR2C
Produktbild SR2C
Frontbild SR2C
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     C658-472150
Hersteller:
     Zander
Herst.-Nr.:
     472150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais

Sicherheitsrelais SR2C


SR2C ist ein universell einsetzbares Sicherheits-Not-Halt-Schaltgerät, mit dem im Gefahrenfall die beweglichen Teile einer Maschine oder Anlage schnell und sicher stillgesetzt werden können. Bevorzugte Einsatzgebiete des Sicherheits-Not-Aus-Relais SR2C sind die ein- oder zweikanalige Not-Aus-Schaltung und die Schutzgitter-Überwachung.
  • Redundanz und zyklische Überwachung
  • Querschluß- und Masseschluß-Überwachung
  • nur 22,5mm breit
  • mit festen Steckklemmen
  • erweiterbar mit verzögerten und unverzögerten Sicherheitsmodulen
Weitere Informationen:
Betriebsspannung:
AC 230V
STOP-Kategorie:
0
Sicherheitskategorie:
Kat.4, PL e, SIL CL3
Ansteuerung:
ein- oder zweikanalig
zwangsgeführte Sicherheitskontakte:
2
Entspricht den Normen:
EN 60204-1; DIN EN ISO 13849-1; EN 62061; IEC 61508 Teil 1-2 und 4-7; IEC 61511-1
Zulassungen:
TÜV, cULus
Weitere Suchbegriffe: Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais 230vac, schutztürwächter, sicherheitsrelais 230v, Not-Halt-Relais, Safety, Sicherheitslogik, Not Aus, Safety-Relay, Relais, Zander, Zander Aachen, Industrieelektronik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,25*
€ 206,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,86*
€ 204,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,07*
€ 192,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,25*
€ 183,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,87*
€ 162,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zander
475150
ab € 148,26*
Ähnlich
Zander
474150
ab € 143,89*
Ähnlich
Zander
472411
ab € 198,18*
Ähnlich
Zander
472410
ab € 199,40*
Ähnlich
Zander
472180
ab € 137,45*
Ähnlich
Zander
472182
ab € 128,24*
Ähnlich
Zander
472152
ab € 128,44*
Ähnlich
Zander
472170
ab € 195,34*
Ähnlich
Zander
472173
ab € 176,33*
Ähnlich
Zander
472232
ab € 212,43*
Ähnlich
Zander
472222
ab € 212,27*
Ähnlich
Zander
472212
ab € 212,19*
Ähnlich
Zander
472160
ab € 119,74*
Ähnlich
Zander
472162
ab € 111,20*
Ähnlich
Zander
472190
ab € 161,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.