Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DELTA BOOSTER Strahlrohr, 160 bar, 930 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk Logo
Nilfisk Logo
Artikel-Nr.:
     C651-nil6300851
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     6300851
EAN/GTIN:
     5701715090854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Lanze
Hochdruckreiniger-Strahlrohr
hochdruckreiniger-lanze nilfisk
hochdruckreiniger-lanze

Produktbeschreibung

  • zum Anpassen von Druck und Wasserleistung

Technische Daten

  • erforderliche Pumpenzahl: 1,5
  • Farbe: rot
  • Lanzendruck: 160 bar
Weitere Informationen:
Länge:
930 mm
Arbeitsdruck:
80 bar
Wasserleistung:
1620 l/h
Weitere Suchbegriffe: Hochdruckreiniger, HD-Reiniger, HD Reiniger, Heißwasser, Nilfisk, Wap, Alto, Delta Booster, DeltaBooster, Multidruck, Strahlrohr, Strahllanze
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,05*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,43*
€ 140,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,19*
€ 139,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,25*
€ 137,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,05*
€ 136,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nilfisk-ALTO
6300850
ab € 114,60*
Ähnlich
Nilfisk-ALTO
6300848
ab € 114,74*
Ähnlich
Nilfisk-ALTO
6300870
ab € 115,17*
Ähnlich
Nilfisk-ALTO
6300853
ab € 114,97*
Ähnlich
Nilfisk-ALTO
6300849
ab € 114,74*
Ähnlich
Nilfisk-ALTO
6300852
ab € 114,44*
Ähnlich
Nilfisk-ALTO
6300847
ab € 114,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG