Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Abriebfester Sicherheitshochdruckschlauch DN10, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abriebfester Sicherheitshochdruckschlauch DN10, 10 m
Abriebfester Sicherheitshochdruckschlauch DN10, 10 m
Artikel-Nr.:
     C651-nil6101767
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     6101767
EAN/GTIN:
     5701715064497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Schlauch
Hochdruckreinigerschlauch

Abriebfester Sicherheitshochdruckschlauch DN10, 10 m

Produktbeschreibung

  • ideal für Nahrungsmittelindustrie
  • für alle Nilfisk-ALTO Hochdruckreiniger außer POSEIDON 8-11/ST / 8-125 ST und MAXXI 4-73 S
  • für Ergo-Kupplung

Technische Daten

  • Temperatur: 100°
  • max. Druck: 250 bar
  • Anschluss: 3/8" Ergo-Kupplung
  • Durchmesser: 10 mm
  • Länge: 10 m
Weitere Suchbegriffe: Hochdruckreiniger, HD-Reiniger, HD Reiniger, Heißwasser, Nilfisk, Wap, Alto, Hochdruckschlauch, Sicherheitshochdruckschlauch, HD-Schlauch, Pistole, Hochdruckpistole, HD-Pistole, Pistole für Hochdruckreiniger, Ergo 1000, Ergo 3000, Ergo 2000, Variopress, Hochdruckstrahlrohr, Strahlrohr, Tornado, Powerspeed Vario, Vario, Universal, Turbohammer, Düse, Hochdruckdüse, Rundstrahldüse, Flachstrahldüse, Doppelstrahlrohr, HD-Düse, Tornado Plus, Super-Clean, Flexo-Power, FlexoPower
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 184,98*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,45*
€ 250,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,25*
€ 244,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 202,79*
€ 241,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,71*
€ 231,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,98*
€ 220,13
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abriebfester Sicherheitshochdruckschlauch DN10, 15 m
Nilfisk-ALTO
1401983
ab € 267,97*
Ähnlich
Abriebfester Sicherheitshochdruckschlauch DN10, 20 m
Nilfisk-ALTO
1401991
ab € 287,30*
Ähnlich
Abriebfester Sicherheitshochdruckschlauch DN10, 25 m
Nilfisk-ALTO
1402007
ab € 373,95*
Ähnlich
Abriebfester Sicherheitshochdruckschlauch DN10, 30 m
Nilfisk-ALTO
1402015
ab € 406,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG