Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Bodengrundreiniger TORNADO, 1000 kg
Menge:
Sack
Produktinformationen:
Nilfisk-ALTO
Lager 415
Artikel-Nr.:
415-nil308000055
Hersteller:
Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
308000055
EAN/GTIN:
4005337020598
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grund-Reiniger
Grundreiniger
Grundreinigungsmittel
Bodengrundreiniger TORNADO, 1000 kg
Produktbeschreibung
für Hartböden
als Grundreinigung von robusten Gewerbe an Industrieböden zur Entfernung von Beschichtungen, Filmen oder sehr starken Verschmutzungen
für Fette, Öle, Ruß, Eiweiß und Blut
geeignet für Vorsprühgeräte, Bodenautomaten und manuelle Reinigung
Technische Daten
Dosierung: 3 - 10 %
pH-Wert: 10,4 (1%ig)
Inhalt: 1000 kg
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Reizend (Xi)
Nach EG-Richtlinien GefStoffV. Produkt sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.
... >
Nilfisk-ALTO Reinigungs- und Pflegemittel
>
Reinigungs-/Pflegemittel für die Bodenreinigung
>
Hartböden
Weitere Suchbegriffe:
Nilfisk
,
Nilfisk-ALTO
,
Reinigungsmittel
,
Pflegemittel
,
Fahrzeugreinigung
,
Industrie und Handwerk
,
Bodenreinigung
,
Haus
,
Garten
,
Wartung
,
Pflege
,
Maschinen
,
Anlagen
,
alkalisch
,
sauer
,
neutral
,
Allesreiniger
,
Zementschleierentferner
,
Bodenreiniger
,
Rostentferner
,
Industriereiniger
,
Phosphatiermittel
,
Desinfektionsmittel
,
Kaltreiniger
Angebote
(3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 415
pro Sack
Frei Haus
ab € 2.521,78*
€ 2.774,62*
Lager 651
8 Tage
k.A.
pro Sack
Frei Haus
ab € 2.879,53*
€ 3.113,00*
Lager 245
14 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
–
€ 3.113,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Sack
€ 2.774,62*
€ 3.301,80
pro Sack
ab 3 Säcke
€ 2.658,09*
€ 3.163,13
pro Sack
ab 5 Säcke
€ 2.589,93*
€ 3.082,02
pro Sack
ab 10 Säcke
€ 2.521,78*
€ 3.000,92
pro Sack
1 Sack enthält 1.000 Kilogramm (ab € 2,52178* pro Kilogramm)
Lagerstand:
Lager 415
Versand:
Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 415
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bodengrundreiniger TORNADO, 10 l
Nilfisk-ALTO
80940
ab € 42,29*
Ähnlich
Bodengrundreiniger TORNADO, 220 kg
Nilfisk-ALTO
80491
ab € 706,31*
Ähnlich
Bodengrundreiniger TORNADO, 25 l
Nilfisk-ALTO
81230
ab € 100,04*
Ähnlich
Bodengrundreiniger TORNADO, 4 x 2,5 l
Nilfisk-ALTO
25000210
ab € 42,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG