Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Vorsprühgerät 8P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorsprühgerät 8P
Vorsprühgerät 8P
Artikel-Nr.:
     C651-nil25598
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     25598
EAN/GTIN:
     4005337255983
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Vorsprühgeräte

Vorsprühgerät 8P

Technische Daten

  • Tankinhalt: 8 l
  • Arbeitsdruck: 3 bar / 43 psi
  • Sprühschlauch: 1,3 m
  • Dichtung: Viton
  • Durchmesser: 200 mm
  • Höhe: 620 mm
  • Gewicht: 2,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Hochdruckreiniger, HD-Reiniger, HD Reiniger, Heißwasser, Nilfisk, Wap, Alto, Vorsprühgerät, Sprühgerät, Drucksprüher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,10*
€ 166,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 130,26*
€ 155,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,17*
€ 148,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,37*
€ 142,05
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vorsprühgerät 10SP
Nilfisk-ALTO
7110010
ab € 423,35*
Ähnlich
Vorsprühgerät 20S
Nilfisk-ALTO
7110020
ab € 554,91*
Ähnlich
Vorsprühgerät 5S
Nilfisk-ALTO
7110005
ab € 371,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG