Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Saugschlauch Ø 27 mm, antistatisch, 16 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Saugschlauch Ø 27 mm, antistatisch, 16 m
Saugschlauch Ø 27 mm, antistatisch, 16 m
Artikel-Nr.:
     C651-nil15326-16
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     15326-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nasstrockensaugerschlauch
Saugschlauch Sicherheitssauger
Saugschlauch Staubsauger
Staubsauger Schlauch

Saugschlauch Ø 27 mm, antistatisch, 16 m

Produktbeschreibung

  • für Nilfisk-Alto Nass-/Trockensauger, Spezial- und Sicherheitssauger
  • antistatisch

Technische Daten

  • Farbe: schwarz
  • Temparatur: -50 bis +60°C
  • Durchmesser: 27 mm
  • Länge: 16 m

Die Muffen sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen seperat bestellt werden! Diese werden lose geliefert und müssen an dem Schlauch montiert werden.

  • Muffe düsenseitig: alto18195
  • Muffe kesselseitig: alto15369
Weitere Suchbegriffe: Staubsaugerschlauch, Nilfisk, Nilfisk-Alto, Industriesauger, Trockensauger, Nasssauger, Sauger, Staubsauger, Bodendüsen, Fugendüsen, absaugen, saugen, Bürsten, Düsen, Schlauch, Schläuche, Muffen, Schlauchverbinder, Verbindungsmuffe, Saugsets, Saug-Set, Grobschmutzdüse, Wassersaug-Set, Wasserdüse, Fahrdüse, Fugendüse, Saugrohr, Verlängerungsrohr, Saugbürste, Saugschlauch, Saugschläuche, ölbeständig, temperaturbeständig, antistatisch, Späne, kesselseitig, düsenseitig, 70 mm, 50 mm, 38 mm, 36 mm, 32 mm, 27 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 358,06*
  
Preis gilt ab 10 Rollen
1 Rolle enthält 16 Meter (ab € 22,37875* pro Meter)
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 415,38*
€ 494,30
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 392,45*
€ 467,02
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 375,31*
€ 446,62
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 358,06*
€ 426,09
pro Rolle
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Saugschlauch Ø 27 mm, antistatisch, 12 m
Nilfisk-ALTO
15326-12
ab € 270,23*
Ähnlich
Saugschlauch Ø 27 mm, antistatisch, 20 m
Nilfisk-ALTO
15326-20
ab € 444,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG