Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 245-NILFISK10001905 Herst.-Nr.: 10001905 EAN/GTIN: 5715492079650 |
| | |
|
|  |  |
 | Pad blau für Scheuersaugmaschine SCRUBTEC 12" Produktbeschreibung - für Scheuersaugmaschine SCRUBTEC 661 / R 361 / 661 BL Bombi
- blau - weich / leicht
Technische Daten - Durchmesser: 12" (305 mm)
- Geschwindigkeit: 175 - 600 U/min
- erforderliche Anzahl: 2 Stück
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Reinigungs-Pad, Reinigungspad, Superpad, reinigungspad blau, Nilfisk, Nilfisk-Alto, Scheuersaugmaschine, Scheuermaschine, Saugmaschine, Aufsitz-Scheuersaugmaschine, Aufsitz-Scheuermaschine, Aufsitz-Saugmaschine, SCRUBTEC, ENCORE, Bodenreinigung, Bodenreiniger, Industriereiniger, Bodenbearbeitung, reinigen, polieren, shampoonieren, Bürsten, Schrubbürsten, Schleifbürsten, Schleifkornbürsten, Clean Grit, Polypropylen, Super Grit, Boost-Bürsten, Pads, Reinigungspads, Schleifpads, Treibteller, Saugfuß, Saugfüße, Sauglippen, außen, innen, hinten, Reinigungsmitteltank, Betriebsstundenzähler, Sprühextraktionskit, Beleuchtung, Räder, Bürstendecks, Saugsystem |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 245 | |  | |  |  | pro Stück | € 10,90* | – | € 20,80* |  |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | pro Packung | € 8,50* | ab € 19,24* | € 20,80* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Packung | € 6,95* | ab € 19,18* | € 22,75* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 18,52* | € 22,78* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 13,95* | ab € 21,50* | € 25,42* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 245 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 245 |  | Versand: Lager 245 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,90* |  | ab € 40,00* | € 7,90* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|