Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Ankerbolzen FAZ II 8/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEZEICHNUNG
BEZEICHNUNG
Artikel-Nr.:
     C646-094871
Hersteller:
     fischerwerke
Herst.-Nr.:
     094871
EAN/GTIN:
     4006209948712
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Ankerbolzen FAZ II
Bolzenanker
Fischer-Anker
  • Ankerbolzen für die Durchsteckmontage.
  • Beim Anziehen der Sechskantmutter wird der Konusbolzen in den Spreizclip gezogen und verspannt diesen gegen die Bohrlochwand.
  • Ausführung FAZ II A4 aus nicht rostendem Stahl der Korrosionswiderstandsklasse III, z. B. A4 für Anwendungen im Außenbereich und in Feuchträumen. FAZ II C hochkorrosionsbeständiger Stahl der Korrosionswiderstandsklasse IV, z. B. 1.4529 für Anwendungen in aggressiver Atmosphäre.
  • FAZ II-GS mit großer vormontierter Scheibe für Befestigungen mit Langlöchern im Anbauteil.
Ankerbolzen FAZ II 8/10
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 [mm]
Bohrlochdurchmesser:
8 [mm]
Drehmoment zum Verankern:
20 [Nm]
Dübellänge:
75 [mm]
GTIN (EAN-Code):
4006209948712
Gewinde:
M 8 [mm]; M 8 x 21 [mm]
Kopfprägung:
(B)
max. Dicke des Anbauteils:
10 [mm]
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
65 [mm]
min. Verankerungstiefe:
45 [mm]
Schlüsselweite:
13 [mm]
U-Scheibe (Außendurchmesser x Dicke):
16 x 1,6 [mm]
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen faz ii m8, Verbundanker + Patrone, Expressanker, Verbundanker, Segmentanker, Anker, Durchsteckanker, Selbstbohranker, Ankerstange, Verbundanker-Patrone, Hochleistungsanker
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4562*
  
Preis gilt ab 8.000 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7805*
€ 0,9288
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4802*
€ 0,57144
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4682*
€ 0,55716
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,4562*
€ 0,54288
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BEZEICHNUNG
fischerwerke
501396
ab € 1,6167*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG